Page 174 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 174
Punte da cacciavite - Supporti per punte | Punte da cacciavite - Punte a taglio
Porta-inserti con magnete ad anello
Applicazioni:per inserti esagonali da 1⁄4 secondo DIN 3126-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173) e gli inserti Wera delle serie 1 e 4 Modello:con tecnologia Rapidaptor con funzioni rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all e uso a una mano sola, con magnete
ad anello e manicotto di arresto per mantenere la vite fissa sul porta-inserti Attacco:esagonale da 1⁄4, per avvitatori secondo DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Punte a taglio di tipo a torsione 1/4”
Punte a taglio extra robuste, con stelo tondo a torsione progettato per reggere picchi di carico di coppia eccezionali.
Codice Dimensione Hex
C4142121 1/4 in
Porta-inserti Rapidaptor BiTorsion
Prezzo Lunghezza unitario €
57 mm 20,42
Codice
C4971702
C4971703
C4971704
C4971705
C5094139
Tip Dimensione A x B
4,5 x 0,6 mm
5,5 x 0,8 mm
5,5 x 1,0 mm
6,5 x 1,2 mm
8,0 x 1,6mm
Lunghezza
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Prezzo unitario €
1,15
1,15
1,15
1,15
1,95
Inserti per viti a taglio rivestiti in diamante
Applicazioni:per inserti esagonali da 1⁄4 secondo DIN 3126-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173) e gli inserti Wera delle serie 1 e 4 Modello:BiTorsion per una durata maggiore, tecnologia Rapidaptor con rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all e uso a una mano sola Attacco:esagonale da 1⁄4, per avvitatori secondo DIN 3126-F 6,3 (ISO 1173)
Applicazioni:per viti a taglio Attacco:esagonale da 1⁄4, per porta-inserti secondo DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Modello:BiTorsion per una durata maggiore, diamantato per accoppiarsi bene con la vite
1 Codice C4192578
Dimensione Hex
1/4 in
Lunghezza
75 mm
Prezzo unitario €
20,42
Codice
C4191249
C4191250
C4191251
Spessore alla punta
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
Larghezza punta
5,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
Lunghezza
25 mm
25 mm
25 mm
Prezzo unitario €
3,80
3,80
3,80
Adattatore esagonale
Inserto per vite a taglio
Attacco: 1/4” DIN 3126-A 6,3, ISO 1173
Finitura: nera
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Adattatore da maschio esagonale a maschio quadro DIN 3120 K66100-1/4: attacco a spinotto
Applicazioni:per viti a taglio Attacco:esagonale da 1⁄4, per porta-inserti secondo DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Modello:tenace duro, per materiali duri come latta o metallo
K66100-3/8: attacco a sfera
Codice
C4187518
C4187521
C4187516
C4187519
C4187522
C4187517
C4187520
Dimensione Hex
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
Dimensioni attacco
1/4 in
1/4 in
1/4 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
Lunghezza
25 mm
50 mm
100 mm
38 mm
50 mm
100 mm
50 mm
Prezzo unitario €
16,27
26,77
33,36
18,96
35,88
42,23
44,27
Codice
C4191264
C4191265
C4191266
C4191267
C4191268
C4191269
C4191270
C4191271
Spessore alla punta
0,5 mm
0,5 mm
0,6 mm
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,6 mm
Larghezza punta
3 mm
4 mm
4,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
8 mm
Lunghezza
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Prezzo unitario €
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
2,09
2,09
160
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
8738 10995 10997
11145
11093 26895