Page 173 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 173
Punte da cacciavite - Supporti per punte
Portainserti in acciaio inossidabile mag- netico 1/4”
Porta-inserti
Sistema Lock-n-LoadTM
Per un rapido rilascio a una sola mano. Jaw Design tiene saldamente le punte su 6 gambi levigati, e
le punte del detentore della sfera. Manicotto di costruzione e corpo in acciaio al carbonio per maggior resistenza e durata. 1/4” Rapido intervallo di cambio. Ora tiene le punte di inserimento.
Portainserti magnetico extra lungo. Portainserti magnetico da 1/4” con potente calamita.
Applicazioni:per inserti esagonali da 1⁄4 secondo DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) e gli inserti Wera della serie 1 Modello:a cambio rapido Attacco:esagonale da 1⁄4, per avvitatori secondo DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Prezzo unitario €
9,87
4,26
Dimensione Prezzo
Dimensione del portainserti
2,5 in / 65 mm
Prezzo unitario €
6,95
Codice
C4971720
C4972373
Lunghezza
75 mm
50 mm
Codice
C4192564
C4192571
Hex
1/4 in
1/4 in
Lunghezza
75 mm
52 mm
unitario €
14,18
14,86
Codice
C4189544
Dimensione
1/4”/6,3 mm
Magnetic Holder Universale
Attacco: 1/4” DIN 3126-C 6,3/ISO 1173 Finitura: nera
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Con anello di ritenzione, magnetico
DIN 3126 D 6,3
KMR150-1P, in contenitore di plastica
Dimensioni Dimen-
Sistema Lock-n-LoadTM
Portainserti a rilascio rapido non magnetico 1/4”
Portainserti extra lungo a rilascio rapido, con meccanismo innovativo per la rapida sostituzione delle punte.
Codice attacco
C4187523 1/4 in
Prezzo sione Hex Lunghezza unitario €
Per un rapido rilascio a una sola mano. La
progettazione delle ganasce trattiene saldamente
le punte su gambi esagonali, e punte con tenuta a
sfera. Costruzione in acciaio al carbonio per maggior 1 resistenza e durata. 3/8” Quick change ora tiene le
punte degli inserti.
Prezzo unitario €
13,51
1/4 in
150 mm
42,23
Codice
C4971721
Lunghezza
50 mm
Porta-inserti
Dimensione del Codice Dimensione portainserti
C4189547 3/8” / 9,5 mm 2,75 in / 70 mm
Porta-inserti Rapidaptor
Prezzo unitario €
8,50
KM653 Portainserti magnetico, 1/4” attacco esagonale
Porta-inserti Wera con corpo in acciaio inossidabile, anello di ritegno e robusto magnete permanente.
Attacco: 1/4” DIN 3126-C 6,3/ISO 1173 Finitura: nera
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Con magnete permanente, senza anello interno DIN 3126 D 6,3
Applicazioni:per inserti esagonali da 1⁄4 secondo DIN 3126-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173) e gli inserti Wera delle serie 1 e 4 Modello:con tecnologia Rapidaptor con funzioni rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all e uso a una mano sola, con potente magnete permanente Attacco:esagonale da 1⁄4, per avvitatori secondo DIN 3126-F 6,3 (ISO 1173)
Dimensione Prezzo
Codice
C4192583
C4192588
C4192581
C4192582
Hex
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
Lunghezza
50 mm
79 mm
100 mm
152 mm
unitario €
6,11
14,45
10,66
11,94
Dimensione Prezzo
Codice
C3431725
Hex
1/4 in
Lunghezza
60 mm
unitario €
23,90
Dimensione Codice Hex
C3701887 1/4 in
Lunghezza
50 mm
Prezzo unitario €
16,03
Utensili a mano e immagazzinamento
159
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11006
26919
26914
8601
8741
11005
10994
8932
8931