Page 170 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 170
Cacciaviti - Set a taglio
Assortimento di 9 cacciaviti Premium con custodia in vinile
SET DI 6 CACCIAVITI ERGO
Set cacciaviti FatMax®
• Punte con finitura nera antispelatura lavorate con sistema di precisione per un accoppiamento perfetto
• Acciaio al cromo-molibdeno-vanadio con rinforzo di precisione
• Raffinato design ergonomico e materiali in plastica di qualità superiore per un’impugnatura confortevole
• Impugnatura con tecnologia a due componenti per
un’elevata e più semplice trasmissione di coppia
• Tutte le impugnature sono dotate di fori per
appendere gli attrezzi in modo da consentire ordine
in officina
• Contiene: 3 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5
x 150 mm, 8 x 150 mm, PH 1 x 80 mm, PH 2 x 100,
PZ 1 x 80 mm, PZ 2 x 100
• Materiale: Cromo-molibdeno-vanadio
• Tipo di impugnatura: Bicomponente PPE/PTE
Set di cacciaviti ERGOTM, 6 pezzi Per viti con testa piatta, Phillips e Pozidriv Fornito in una scatola di cartone
Prezzo Codice unitario €
C6865671 ***
Spaccato: 3.5, 5.5 mm, A stella: 6,5 mm, Phillips: #1, #2, Pozi: #1, #2.
Ampio diametro, manico bimateriale per una coppia di torsione eccellente. Manico formato direttamente sulla barra per resistenza. Lame al cromo vanadio ed estremità colorate e codificate per una rapida identificazione di serraggio.
BE-9886 Assortimento cacciavite
Assortimento cacciavite ERGOTM, 6 pezzi Per vite intaglio semplice, Phillips, Pozidriv In scatola di cartone
Codice Imposta Quantità Contenuto
C1252059 6
Set cacciaviti FatMax®
Codice
C4120756
Set cacciaviti FatMax®
Prezzo unitario €
26,64
Codice
C6808021
Set di cacciaviti Lasertip 14pz
Prezzo unitario €
45,50
1
Prezzo unitario €
41,09
Spaccato: 2.5, 4, 5.5, 6.5 mm, A stella: 5.5, 6.5, 8 mm, Phillips: #0, #1, #2, Pozi: #0, #1, #2.
Ampio diametro, manico bimateriale per una coppia
di torsione eccellente. Impugnatura modellata direttamente sulla barra per resistenza. Lame al cromo vanadio ed estremità colorate e codificate per una rapida identificazione del serraggio.
Codice
C3951509
Prezzo unitario €
40,88
Gamma del contenuto: 334 1 x 1.2x6.5x150 - 335 1
x 0.6x3.5x100 - 1 x 0.8x4.0x100 - 350 PH 1 x 1x80. 1 x 2x100. 1 x 3x150 - 355 PZ 1 x 1x80. 1 x 2x100. 1 x 3x150 - 367 TX 1 x 10. 1 x 15. 1 x 20. 1 x 25. 1 x 30 - 2 x rastrelliera
Spaccato: 2, 3x50, 3x10 mm, Phillips: #00, 0, Pozi: #0.
Ampio diametro, manico bimateriale per una coppia
di torsione eccellente. Impugnatura modellata direttamente sulla barra per resistenza. Lame al cromo vanadio ed estremità colorate e codificate per una rapida identificazione del serraggio.
Codice
C4198359
Prezzo unitario €
66,14
Codice
C3954917
Prezzo unitario €
20,20
156
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
11348
161430
9608 8806
200273
9607
9610