Page 1715 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1715
Panni
8384 Bobina bianca Wypall* X 70
8380 Panni multi box blu Wypall* X60
Elevata capacità, per aree ad affluenza elevata. Riutilizzabili e resistenti. Grazie all’esclusivo materiale Hydroknit* i panni Wypall* X assorbono velocemente e sono adatti per attività in presenza di sporco medio. Anche da bagnati i panni Wypall* X70 rimangono morbidi, resistenti e inalterati:
• Di lunga durata, grande capacità di assorbimento: rimuovono rapidamente grasso, sporcizia e solventi.
• Versatili: rimangono morbidi e inalterati, bagnati o asciutti, e possono essere utilizzati anche con solventi
• Economici: possono essere sciacquati e riutilizzati, diminuendo gli sprechi
• Per diversi impieghi: ideali per pulire attrezzi e macchinari, conformi alle normative sul contatto alimentare
Per un’azione rapida del panno. Accesso immediato ai panni per versamenti imprevisti. Versatili e resistenti, per una pulizia di precisione. Progettati per operazioni di pulizia leggere, per attività di pulizia generali, inclusa la pulizia dei vetri.
I panni Wypall* X60 sono:
• pratici e ultra-leggeri, ideali per l’applicazione di diluente e solvente e dalle ridotte dimensioni del foglio per applicazioni leggere
Quantità di Codice contenuti
C4111235 1
Numero di fogli Strato
500 1
Dimensione
41x38 cm
Prezzo unitario €
125,47
Quantità di Codice contenuti
C3950864 1
Numero di fogli
150
Strato
1
Prezzo Dimensione unitario €
24,5x42 cm 19,91
8376 Panni pop-up box Wypall* X60 bianco
6034 Panni piegati 1/4 bianchi Wypall* X60
Sistema flessibile per il controllo dell’utilizzo. Ideale per attività di pulizia o asciugatura in movimento, il sistema tiene sotto controllo l’uso del prodotto, proteggendo al tempo stesso i panni. Contenuto di panni minore rispetto al Brag* Box. Versatili e resistenti, per una pulizia di precisione. Progettati per operazioni di pulizia leggere, per attività di pulizia generali, inclusa la pulizia dei vetri.
I panni Wypall* X60 sono:
• Pratici e ultra-leggeri, ideali per la pulizia di parti delicate, l’assorbimento di piccole fuoriuscite, per raggiungere superfici difficili e per la pulizia delle mani
• Ideali per l’applicazione di diluente e solvente, tuttavia resistenti per la rimozione di adesivi o la pulizia di olio e sporco in generale
• Ridotte dimensioni del foglio per applicazioni leggere, pur garantendo prestazioni coerenti e aiutando a ridurre gli sprechi e i costi operativi
La miglior scelta per l’accessibilità immediata in aree di lavoro speciali.
• Fogli singoli in una pratica confezione in plastica, resistente agli spruzzi e impermeabile
• Protezione dei panni fino al momento dell’uso
Versatili e resistenti, per una pulizia di precisione. Progettati per operazioni di pulizia leggere, per attività di pulizia generali, inclusa la pulizia dei vetri.
16
Quantità di Codice contenuti
C4165770 1
Prezzo unitario €
107,50
Quantità di Codice contenuti
C3968420 1
Numero di fogli
76
Strato
1
Dimensione
33x31,8 cm
Prezzo unitario €
76,47
Numero di fogli
126
Strato
1
Dimensione
23x42,5 cm
Pulizia e igiene
1701
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7031 7042
7032
7029