Page 1716 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1716
Panni
8370 Panni brag-box blu Wypall* X60
I sistemi mobili permettono di controllare l’uso del prodotto
• Ideali per pulire o asciugare quando si è in movimento
• Il sistema permette di controllare l’uso del prodotto, mantenendo i panni igienicamente protetti
Versatili e resistenti, per una pulizia di precisione. Progettati per operazioni di pulizia leggere, per attività di pulizia generali, inclusa la pulizia dei vetri.
I panni Wypall* X60 sono:
• Pratici e ultra-leggeri, ideali per la pulizia di parti delicate, l’assorbimento di piccole fuoriuscite, per raggiungere superfici difficili e per la pulizia delle mani
• Ideali per l’applicazione di diluente e solvente, tuttavia resistenti per la rimozione di adesivi o la pulizia di olio e sporco in generale
• Ridotte dimensioni del foglio per applicazioni leggere, pur garantendo prestazioni coerenti e contribuendo a ridurre gli sprechi e i costi operativi
6036 Bobina bianca Wypall* X60
Elevata capacità, per aree ad affluenza elevata. Versatili e resistenti, per una pulizia di precisione. Progettati per operazioni di pulizia leggere, per attività di pulizia generali, inclusa la pulizia dei vetri.
I panni Wypall* X60 sono:
• Pratici e ultra-leggeri, ideali per la pulizia di parti delicate, l’assorbimento di piccole fuoriuscite, per raggiungere superfici difficili e per la pulizia delle mani
• Ideali per l’applicazione di diluente e solvente, tuttavia resistenti per la rimozione di adesivi o la pulizia di olio e sporco in generale
• Ridotte dimensioni del foglio per applicazioni leggere, pur garantendo prestazioni coerenti e contribuendo a ridurre gli sprechi e i costi operativi
Quantità di Codice contenuti
C3968947 1
Prezzo unitario €
30,02
Quantità di Codice contenuti
C3968979 1
Numero di fogli
750
Strato
1
Dimensione
38x41 cm
Prezzo unitario €
80,53
Numero di fogli
200
Strato
1
Dimensione
31,7x42,6 cm
7426 Bobina blu Wypall* L40
8371 Bobina blu Wypall* X60
16
Elevata capacità, per aree ad affluenza elevata. Versatili e resistenti, per una pulizia di precisione. Progettati per operazioni di pulizia leggere, per attività di pulizia generali, inclusa la pulizia dei vetri.
I panni Wypall* X60 sono:
• Pratici e ultra-leggeri, ideali per la pulizia di parti delicate, l’assorbimento di piccole fuoriuscite, per raggiungere superfici difficili e per la pulizia delle mani
• Ideali per l’applicazione di diluente e solvente, tuttavia resistenti per la rimozione di adesivi o la pulizia di olio e sporco in generale
• Ridotte dimensioni del foglio per applicazioni leggere, pur garantendo prestazioni coerenti e contribuendo a ridurre gli sprechi e i costi operativi
Panno monouso efficiente per usi generici. Elevata capacità, per aree ad affluenza elevata. Se cercate convenienza e versatilità per le vostre attività di pulizia quotidiana, i nostri panni assorbenti Wypall* L sono la soluzione ideale; quando occorre un panno monouso per asciugare versamenti, pulire le mani e le superfici, questa gamma è imbattibile, perché l’esclusiva struttura del nostro tessuto Airflex*, molto traspirante, assorbe di più ed è più resistente e più spessa delle strutture dei tradizionali panni in carta per la pulizia. Per ciascuna attività occorre un numero minore di fogli.
Eccezionale resistenza allo strappo da bagnati, grazie alla struttura unica della fibra: velocità e grande capacità di assorbimento, senza strapparsi o inumidirsi troppo. Bagnati, questi panni sono due volte più resistenti dei tradizionali panni.
Grazie alla nostra tecnologia di base a fogli DRC (Double Re-Creped) e al tessuto Airflex*, i panni Wypall* L40 assorbono rapidamente liquidi, olio, grasso e versamenti notevoli:
• Panno monouso con elevata capacità di assorbimento: l’innovativo strato interno simile ad una spugna assorbe i liquidi velocemente, rimanendo resistente anche da bagnato
per mani/viso, grazie allo strato esterno morbido al tatto.
Quantità di Codice contenuti
C3968946 1
Numero di fogli
500
Strato
1
Dimensione
31x38 cm
Prezzo unitario €
51,75
Quantità di Codice contenuti
C3952628 1
Numero di fogli
750
Strato
3
Dimensione
33x38 cm
Prezzo unitario €
39,19
1702
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Pulizia e igiene
7035 7033
7026 7037