Page 1713 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1713
Panni
8377 Bobina bianca Wypall* X 80
7565, 7566, 7567, 7568 Panni per la pulizia Wypall* X80
Pulizia e igiene
Elevata capacità, per aree ad affluenza elevata. Riutilizzabili e resistenti. Grazie al nostro materiale brevettato Hydroknit*, i nostri panni Wypall* X sono:
• Altamente assorbenti: possono essere usati per asciugare versamenti, pulire le mani e pulire rapidamente i macchinari
• Resistenti e duraturi, da asciutti e bagnati: ideali per impieghi pesanti quali la pulizia dei macchinari
• Resistenti alla maggior parte dei solventi: ideali per applicare solventi o per la pulizia di qualsiasi superficie
• Non contengono adesivi o leganti e riducono pertanto il residuo superficiale Panni ultraresistenti, spessi, per impieghi pesanti. Elevato e veloce potere assorbente, coniugato ad una grande resistenza senza strapparsi. Con le migliori prestazioni della gamma, i panni Wypall*X80 sono il sostituto perfetto dei vecchi strofinacci: Materiale Hydroknit*, resistente alle lacerazioni, ultra assorbente e sufficientemente forte per pulire anche le superfici più ruvide senza lacerarsi
Ad alte prestazioni per operazioni che richiedono attenzione all’igiene in aree delimitate. Panni ultraresistenti ed estremamente assorbenti che durano a lungo:
• Quattro varianti colore: una per ciascuna attività di pulizia, per ridurre il rischio di contaminazioni incrociate e migliorare le pratiche igieniche previste per legge
• Possibilità di risciacquare e riutilizzare i panni: l’impiego ottimale aumenta la vita di ogni panno e riduce gli sprechi e il costo in uso
Elevata assorbenza, resistono a lungo. Fornito in confezione da 25 fogli, ciascuno delle dimensioni di 35x42 CMT.
Codice
C3957128
C3957122
C3957123
C3957124
Prezzo Colore Strato unitario €
Blu 1 102,79
Verde 1 102,79
Giallo 1 102,79
Rosso 1 102,79
Quantità di Codice contenuti
C3968981 1
Numero di fogli
475
Strato
1
Prezzo Dimensione unitario €
34x31,5 cm
78,58
8388 Panni piegati 1/4 bianchi Wypall* X80
8375 Pop-up box per panni blu Wypall* X80
Sistema flessibile per il controllo dell’utilizzo. Ideale per attività di pulizia o asciugatura in movimento, il sistema tiene sotto controllo l’uso del prodotto, proteggendo al tempo stesso i panni. Contenuto di panni minore rispetto al Brag* Box. Riutilizzabili e resistenti. Grazie al nostro materiale brevettato Hydroknit*, i nostri panni Wypall* X sono:
• Altamente assorbenti: possono essere usati per asciugare versamenti, pulire le mani e pulire rapidamente i macchinari
• Resistenti e duraturi, da asciutti e bagnati: ideali per impieghi pesanti quali la pulizia dei macchinari
• Resistenti alla maggior parte dei solventi: ideali per applicare solventi o per la pulizia di qualsiasi superficie
• Non contengono adesivi o leganti e riducono pertanto il residuo superficiale Panni ultraresistenti, spessi, per impieghi pesanti.
La miglior scelta per l’accessibilità immediata in aree di lavoro speciali.
• Fogli singoli in una pratica confezione in plastica, resistente agli spruzzi e impermeabile
• Protezione dei panni fino al momento dell’uso
Riutilizzabili e resistenti. Grazie al nostro materiale brevettato Hydroknit*, i nostri panni Wypall* X sono:
• Altamente assorbenti, resistenti e duraturi, da asciutti e bagnati e resistenti alla maggior parte dei solventi.
• Non contengono adesivi o leganti e riducono pertanto il residuo superficiale Elevato e veloce potere assorbente, coniugato ad una grande resistenza senza strapparsi. Con le migliori prestazioni della gamma, i panni Wypall*X80 sono la sostituzione ideale dei vecchi strofinacci: Materiale Hydroknit*, resistente alle lacerazioni, ultra assorbente e sufficientemente forte per pulire anche le superfici più ruvide senza lacerarsi
16
Quantità di Codice contenuti
C3968982 1
Numero di fogli
50
Strato
1
Dimensione
33x31,7 cm
Prezzo unitario €
38,63
Quantità di Codice contenuti
C4165762 1
Numero di fogli
80
Strato
1
Dimensione
23x42,5 cm
Prezzo unitario €
84,59
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
1699
7047 7051
7046 7045