Page 1714 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1714

Panni
8373 Brag-box per panni Wypall* X80 blu
Sistemi mobili che permettono di controllare l’uso del prodotto
• Ideali per pulire o asciugare quando si è in movimento
• Il sistema permette di controllare l’uso del prodotto, mantenendo i panni igienicamente protetti
Riutilizzabili e resistenti.
Grazie al nostro materiale brevettato Hydroknit*, i nostri panni Wypall* X sono:
• Altamente assorbenti: possono essere usati per asciugare versamenti, pulire le mani e pulire rapidamente i macchinari
• Resistenti e duraturi, da asciutti e bagnati: ideali per impieghi pesanti quali la pulizia dei macchinari
• Resistenti alla maggior parte dei solventi: ideali per applicare solventi o per la pulizia di qualsiasi superficie
• Non contengono adesivi o leganti e riducono pertanto il residuo superficiale Panni ultraresistenti, spessi, per impieghi pesanti. Elevato e veloce potere assorbente, coniugato ad una grande resistenza senza strapparsi. Con le migliori prestazioni della gamma, i panni Wypall*X80 sono il sostituto perfetto dei vecchi strofinacci: Materiale Hydroknit*, resistente alle lacerazioni, ultra assorbente e sufficientemente forte per pulire anche le superfici più ruvide senza lacerarsi
8383 Panni brag-box bianchi Wypall* X 70
Quantità di Codice contenuti
C4108809 1
Prezzo unitario €
39,88
I sistemi mobili permettono di controllare l’uso del prodotto
• Ideali per pulire o asciugare quando si è in movimento
• Il sistema permette di controllare l’uso del prodotto, mantenendo i panni igienicamente protetti
Riutilizzabili e resistenti. Grazie all’esclusivo materiale Hydroknit* i panni Wypall*
X assorbono velocemente e sono adatti per attività in presenza di sporco medio. Anche da bagnati i panni Wypall* X70 rimangono morbidi, resistenti e inalterati:
• Di lunga durata, grande capacità di assorbimento: rimuovono rapidamente grasso, sporcizia e solventi.
• Versatili: rimangono morbidi e inalterati, bagnati o asciutti, e possono essere utilizzati anche con solventi
• Economici: possono essere sciacquati e riutilizzati, diminuendo gli sprechi
• Per diversi impieghi: ideali per pulire attrezzi e macchinari, conformi alle normative sul contatto alimentare
Numero di fogli
160
Strato
1
Dimensione
31x42 cm
Quantità di Codice contenuti
C3968933 1
Numero di fogli
152
Strato
1
Prezzo Dimensione unitario €
31,8x42,7 cm 39,88
8387 Panni piegati 1/4 bianchi Wypall* X 70
8374 Bobina blu Wypall* X 80
16
Elevata capacità, per aree ad affluenza elevata. Riutilizzabili e resistenti. Grazie al nostro materiale brevettato Hydroknit*, i nostri panni Wypall* X sono:
• Altamente assorbenti: possono essere usati per asciugare versamenti, pulire le mani e pulire rapidamente i macchinari
• Resistenti e duraturi, da asciutti e bagnati: ideali per impieghi pesanti quali la pulizia dei macchinari
• Resistenti alla maggior parte dei solventi: ideali per applicare solventi o per la pulizia di qualsiasi superficie
• Non contengono adesivi o leganti e riducono pertanto il residuo superficiale Panni ultraresistenti, spessi, per impieghi pesanti. Elevato e veloce potere assorbente, coniugato ad una grande resistenza senza strapparsi. Con le migliori prestazioni della gamma, i panni Wypall*X80 sono il sostituto perfetto dei vecchi strofinacci: Materiale Hydroknit*, resistente alle lacerazioni, ultra assorbente e sufficientemente forte per pulire anche le superfici più ruvide senza lacerarsi
La miglior scelta per l’accessibilità immediata in aree di lavoro speciali.
• Fogli singoli in una pratica confezione in plastica, resistente agli spruzzi e impermeabile
• Protezione dei panni fino al momento dell’uso
Riutilizzabili e resistenti, assorbono velocemente e sono adatti per attività in presenza di sporco medio. Anche da bagnati i panni Wypall* X70 rimangono morbidi, resistenti e inalterati:
• Di lunga durata, grande capacità di assorbimento: rimuovono rapidamente grasso, sporcizia e solventi.
• Versatili: rimangono morbidi e inalterati, bagnati o asciutti, e possono essere utilizzati anche con solventi
• Economici: possono essere sciacquati e riutilizzati, diminuendo gli sprechi
• Per diversi impieghi: ideali per pulire attrezzi e macchinari, conformi alle normative sul contatto alimentare
Quantità di Codice contenuti
C3968976 1
Numero di fogli
475
Strato
1
Prezzo Dimensione unitario €
42x38 cm 119,19
Quantità di Codice contenuti
C3954336 1
Numero di fogli
76
Strato
1
Dimensione
33x31,8 cm
Prezzo unitario €
***
1700
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Pulizia e igiene
7052 7048
7040
7039


































































































   1712   1713   1714   1715   1716