Page 1717 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1717

Panni
7331 Bobina bianca Wypall* L40
7471 Panni piegati 1/4 bianchi Wypall* L40
Panno monouso efficiente per usi generici. Elevata capacità, per aree ad affluenza elevata. Grazie alla nostra tecnologia di base a fogli DRC (Double Re-Creped) e al tessuto Airflex*, i panni Wypall* L40 assorbono rapidamente liquidi, olio, grasso e versamenti notevoli:
• Panno monouso con elevata capacità di assorbimento: l’innovativo strato interno simile ad una spugna assorbe i liquidi velocemente, rimanendo resistente anche da bagnato
per mani/viso, grazie allo strato esterno morbido al tatto.
La miglior scelta per l’accessibilità immediata in aree di lavoro speciali.
• Fogli singoli in una pratica confezione in plastica, resistente agli spruzzi e impermeabile
• Protezione dei panni fino al momento dell’uso
• Panno monouso con elevata capacità di assorbimento: l’innovativo strato interno simile ad una spugna assorbe i liquidi velocemente, rimanendo resistente anche da bagnato
per mani/viso, grazie allo strato esterno morbido al tatto.
Quantità di Codice contenuti
C4108172 1
Numero di fogli
1000
Strato
3
Dimensione
37x38 cm
Prezzo unitario €
72,02
Codice
C4165797
Quantità di contenuti
1
Numero di fogli
56
Strato
1
Dimensione
33x31,5 cm
Prezzo unitario €
116,88
7461 Panni pop-up box bianchi Wypall* L40
7315 Panni intercalati blu Wypall* L30
Sistema flessibile per il controllo dell’utilizzo. Ideale per attività di pulizia o asciugatura in movimento, il sistema tiene sotto controllo l’uso del prodotto, proteggendo al tempo stesso i panni. Contenuto di panni minore rispetto al Brag* Box. Grazie alla nostra tecnologia di base a fogli DRC (Double Re-Creped), i panni Wypall* L40 assorbono rapidamente liquidi, olio, grasso e versamenti notevoli:
• Panno monouso con elevata capacità di assorbimento: l’innovativo strato interno simile ad una spugna assorbe i liquidi velocemente, rimanendo resistente anche da bagnato
per mani/viso, grazie allo strato esterno morbido al tatto.
La gamma Wypall* L 30 è funzionale e conveniente. Se cercate un panno monouso, resistente e ultra-assorbente, che sia al tempo stesso conveniente, Wypall* L30 soddisfa tutte le vostre aspettative:
• Morbido al tatto e leggero, soffice anche su mani e viso
• Trama interna rinforzata: struttura unica per garantire massima resistenza e assorbimento nella pulizia di superfici bagnate
• Elevato rapporto qualità/prezzo, è l’alternativa più economica ai panni per la pulizia tradizionali
Ideali per: versamenti di olii, pulizia di macchinari e di superfici bagnate.
16
Quantità di Codice contenuti
C4165759 1
Numero di fogli
100
Strato
1
Dimensione
41,5x25 cm
Prezzo unitario €
113,58
Quantità di Codice contenuti
C4165757 12
Numero di fogli
74
Strato
2
Dimensione
42x20,6 cm
Prezzo unitario €
***
Pulizia e igiene
1703
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7017
7019
7011
7018


































































































   1715   1716   1717   1718   1719