Page 169 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 169
Cacciaviti - Set a taglio
BE-9881 Assortimento cacciavite
Set di cacciaviti piatti e Phillips da 7 pz.
Set di cacciaviti Lasertip 6pz PZ/SL
Gamma del contenuto: 334 1 x 1.2x6.5x150 - 335 1 x 0.5x3.0x80 - 1 x 0.8x4.0x100 - 1 x 1.0x5.5x125 - 355 PZ 1 x PZ 1x80 - 1 x PZ 2x100
Cacciaviti d’uso generale d’assoluta qualità per un lavoro più rapido e facile. Le punte laser antiscivolo riducono significativamente la difficoltà dell’avvitare, evitano che il cacciavite scivoli dalla testa della vite, mentre un manico appositamente progettato permette un uso prolungato senza stancare. Lame speciali in acciaio ne aumentano considerevolmente la durata in servizio.
Assortimento cacciavite ERGOTM, 6 pezzi Per vite intaglio semplice e Phillips
In scatola di cartone
Codice Imposta Quantità Contenuto
C1252054 6
Set cacciaviti FatMax®
Prezzo unitario €
36,70
Prezzo unitario €
69,00
Codice
C2697477
Imposta intervallo Contenuto
1x5,5x100 - 1,2x6,5x125 - 1,2x8x150 - 6x10x200 mm PH1x4,5x100 - PH2x6x100 - PH3x8x150 mm
Assortimento di 6 cacciaviti Premium piatti/ Pozi
Codice
C3447170
Imposta Quantità Contenuto
6
Prezzo unitario €
32,50
Set di cacciaviti-scalpello per usi pesanti 6pz PZ/SL
Spaccato: 3.5, 5.5 mm, A stella: 8 mm, Phillips: #1, #2.
Ampio diametro, manico bimateriale per una coppia
di torsione eccellente. Impugnatura modellata direttamente sulla barra per resistenza. Lame al cromo vanadio ed estremità colorate e codificate per una rapida identificazione del serraggio.
Prezzo Codice unitario €
C4120754 20,16
Set cacciaviti FatMax®
Spaccato: 3, 4 mm, A stella: 5.5, 6.5, 8 mm, Phillips: Tester di circuito #00, #0, #1, #2.
Ampio diametro, manico bimateriale per una coppia
di torsione eccellente. Impugnatura modellata direttamente sulla barra per resistenza. Lame al cromo vanadio ed estremità colorate e codificate per una rapida identificazione del serraggio.
Prezzo Codice unitario €
C4120757 35,20
• Punte con finitura nera antispelatura lavorate con sistema di precisione per un accoppiamento perfetto
• Acciaio al cromo-molibdeno-vanadio con rinforzo di precisione
• Raffinato design ergonomico e materiali in plastica di qualità superiore per un’impugnatura confortevole
• Impugnatura con tecnologia a due componenti per
un’elevata e più semplice trasmissione di coppia • Tutte le impugnature sono dotate di fori per
appendere gli attrezzi in modo da consentire ordine
in officina
• Contiene: 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm,
8 x 150 mm, PZ 1 x 80 mm, PZ 2 x 100
• Materiale: Cromo-molibdeno-vanadio
• Tipo di impugnatura: Bicomponente PPE/PTE
1
Codice
C6808019
Prezzo unitario €
24,08
Gamma del contenuto: 918 SPZ 1 x PZ 1x80 - 1 x PZ 2x100 - 932 A 1 x 0.6x3.5x80 - 1 x 0.8x4.5x90 - 1 x 1.0x5.5x100 - 1 x 1.2x7.0x125
La combinazione di un inserto a impatto speciale con lame in “materiale da inserto” appositamente indurito, ne consente un uso regolare come scalpello, pur mantenendo la completa funzionalità di cacciavite. Senza vibrazioni e di comprovata longevità. L’originale ed il migliore.
Codice
C4192613
Imposta Quantità Contenuto
6
Prezzo unitario €
41,81
Utensili a mano e immagazzinamento
155
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9606
9605
8433
161428
41120
10769
10550