Page 168 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 168
Cacciaviti - Set a taglio
SET DI STELI ERGO CON 16 STELI E 6 PUNTE SD
Assortimento di 6 cacciaviti
Set di cacciaviti Lasertip 6pz PH/SL
Cacciavite ERGOTM con set di steli e punte intercambiabili, 22 pezzi (steli = 16 pezzi, punte = 6 pezzi) Impugnatura ERGOTM con portainserto a rilascio rapido da 1⁄4” (sistema con bloccaggio più semplice
e sicuro da utilizzare) Impugnatura: Impugnatura
a tre componenti per una comodità dell’utente
e una trasmissione della forza massima Grazie all’impugnatura colorata, è semplice scegliere la punta giusta Steli esagonali da 100 mm. Finitura fosfatata Punte da 25 mm. Finitura in fosfato di zinco Presentato in un sistema modulare T6. Gommapiuma rispettosa dell’ambiente e in regola con i requisiti europei Sistema di controllo dell’utensile a 2 colori che aiuta a identificare gli articoli mancantiContenuto: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T27, T40, 0,6 X 3,5, 0,8 X 4,0, 1,0 X 5,5, 1,2 X 6,5. PUNTE 1⁄4” DA 25 MM: HEX2,5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX8
Contenuto: 3 X 75 mm, 4 X 100 mm, 5,5 X 125 mm, 6,5 X 150 mm, PH1 X 80 mm, PH2 X 100 mm
Punte con finitura nera antispelatura, lavorate con sistema di precisione per un accoppiamento perfetto Acciaio con indurimento di precisione al cromo, molibdeno e vanadio Raffinato design ergonomico
e materiali in plastica di qualità superiore per un’impugnatura confortevole Manico con tecnologia
a due componenti per un’elevata e più semplice trasmissione di coppia Tutte le impugnature sono dotate di fori per appendere gli attrezzi, per mantenere l’officina organizzata
Gamma del contenuto: 334 1 x 1.2x6.5x150 - 335 1 x 0.5x3.0x80 - 1 x 0.8x4.0x100 - 1 x 1.0x5.5x125 - 350 PH 1 x PH 1x80 - 1 x PH 2x100
Cacciaviti d’uso generale d’assoluta qualità per un lavoro più rapido e facile. Le punte laser antiscivolo riducono significativamente la difficoltà dell’avvitare, evitano che il cacciavite scivoli dalla testa della vite, mentre un manico appositamente progettato permette un uso prolungato senza stancare. Lame speciali in acciaio ne aumentano considerevolmente la durata in servizio.
Codice
C5079122
Prezzo unitario €
21,14
Codice
C6865638
Set per cacciavite piatto da 6 pz.
1
Prezzo unitario €
***
Codice Imposta Quantità Contenuto
C3447169 6
Prezzo unitario €
32,50
Assortimento di 6 cacciaviti Premium piatti/ Phillips
Set di cacciaviti-scalpello per usi pesanti 6pz PH/SL
Codice Imposta intervallo Contenuto
C3700730 0,4x2,5x75 - 0,5x3x75
- 0,8x4x125 - 1x5,5x150 -
1,2x6,5x150 - 1,2x8x200 mm
Prezzo unitario €
35,00
• Punte con finitura nera antispelatura lavorate con sistema di precisione per un accoppiamento perfetto
• Acciaio al cromo-molibdeno-vanadio con rinforzo di precisione
• Raffinato design ergonomico e materiali in plastica di qualità superiore per un’impugnatura confortevole
• Impugnatura con tecnologia a due componenti per
un’elevata e più semplice trasmissione di coppia • Tutte le impugnature sono dotate di fori per
appendere gli attrezzi in modo da consentire ordine
in officina
• Contiene: 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm,
8 x 150 mm, PH 1 x 80 mm, PH 2 x 100
• Materiale: Cromo-molibdeno-vanadio
• Tipo di impugnatura: Bicomponente PPE/PTE
Codice
C6808020
Prezzo unitario €
24,08
Gamma del contenuto: 917 SPH 1 x PH 1x80 - 1 x PH 2x100 - 932 A 1 x 0.6x3.5x80 - 1 x 0.8x4.5x90 - 1 x 1.0x5.5x100 - 1 x 1.2x7.0x125
La combinazione di un inserto a impatto speciale con lame in “materiale da inserto” appositamente indurito, ne consente un uso regolare come scalpello, pur mantenendo la completa funzionalità di cacciavite. Senza vibrazioni e di comprovata longevità. L’originale ed il migliore.
Prezzo Codice Imposta Quantità Contenuto unitario €
C3447171 6 41,81
154
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
41127
199213
161429
33916
10768
10549