Page 167 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 167
Cacciaviti - set di cacciaviti a cricco | Cacciaviti - Set a taglio
SET DA 7 PEZZI DI CACCIAVITI CON STELI ERGO
Set a cricchetto con impugnatura a pistola
IMPUGNATURA ERGO A RILASCIO RAPIDO
Set di chiavi a cricchetto con impugnatura a pistola Comoda custodia a soffiatura leggera e con gli angoli arrotondati
Contenuto: 25 pz
1 cacciavite a cricchetto con impugnatura a pistola dotato di portainserti fisso
6 punte 25 mm 1/4” nello scomparto per le punte del cacciavite: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, a taglio 4,5 e 5,5
3 chiavi a cricchetto: 8x10-9x11 mm, 12x14-13x15 mm e 16x17-18x19 mm
1 adattatore per bussole 1/4”x1/4” nel blocco portainserti
1 adattatore per punte da ingranaggi inversi 1/4” 10 mm
13 punte 25 mm 1/4”; 2 blocchi portainserti in plastica; PH 3, PZ 3, SL 6,5, HEX 3, HEX 4, HEX 5, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40
Sviluppata secondo il processo scientifico ERGOTM Cacciavite ERGOTM da utilizzare con steli/punte intercambiabili da 1⁄4” Impugnatura ERGOTM con portainserto a rilascio rapido (sistema con bloccaggio più semplice e sicuro da utilizzare) Impugnatura: Impugnatura a tre componenti per una comodità dell’utente e una trasmissione della forza massima Grazie all’impugnatura colorata, è semplice scegliere la punta giusta
Cacciavite ERGOTM con set di steli intercambiabili,
7 pezzi Impugnatura ERGOTM con portainserto
a rilascio rapido da 1⁄4” (sistema con bloccaggio
più semplice e sicuro da utilizzare) Impugnatura: Impugnatura a tre componenti per una comodità dell’utente e una trasmissione della forza massima Grazie all’impugnatura colorata, è semplice scegliere la punta giusta Steli esagonali da 100 mm. Finitura fosfatata Completo di custodia arrotolabile con 6 steli Contenuto: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Prezzo Codice unitario €
Codice
C6865639
Prezzo unitario €
***
C6865637
***
Codice
C3072544
Set per cacciavite piatto da 5 pz.
Prezzo unitario €
81,37
SET DA 6 PEZZI DI CACCIAVITI CON STELI ERGO
SET DA 8 PEZZI DI CACCIAVITI CON STELI ERGO
1
Prezzo unitario €
Cacciavite ERGOTM con set di steli intercambiabili,
6 pezziImpugnatura ERGOTM con portainserto
a rilascio rapido da 1⁄4” (sistema con bloccaggio
più semplice e sicuro da utilizzare)Impugnatura: Impugnatura a tre componenti per una comodità dell’utente e una trasmissione della forza massima Grazie all’impugnatura colorata, è semplice scegliere la punta giusta Steli esagonali da 100 mm. Finitura fosfatataPresentato in una elegante custodia con 6 steli. Custodia da appendere alla cinturaContenuto: PH1, PH2, PZ1, PZ2, 1,0 X 5,5, 1,2 X 6,5
Prezzo Codice unitario €
C6699471 ***
Cacciavite ERGOTM con set di steli intercambiabili, 8 pezzi Impugnatura ERGOTM con portainserto a rilascio rapido da 1⁄4” (sistema con bloccaggio più semplice
e sicuro da utilizzare) Impugnatura: Impugnatura
a tre componenti per una comodità dell’utente
e una trasmissione della forza massima Grazie all’impugnatura colorata, è semplice scegliere la punta giusta Steli esagonali da 100 mm. Finitura fosfatata Completo di custodia arrotolabile da appendere alla cintura con 6 steliContenuto: PH1, PH2, PZ1, PZ2, T10, T15, 1,0 X 5,5, 1,2 X 6,5
Codice Imposta intervallo Contenuto
C4400082 0,5x2,5x60 - 0,6x3x100 - 0,8x4x100 - 1x5x125 -
1,2x6,5x150 mm
Codice
C6865636
Prezzo unitario €
***
Utensili a mano e immagazzinamento
153
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41134
41379
199210 199215
199211 199212