Page 166 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 166
Cacciaviti - set di cacciaviti a cricco
Set di cacciaviti manutenzione Kraftform Kompakt 33pz
astuccio pieghevole con inserti da 89 mm 17 pezzi 1 porta-inserti 816 R Kraftform a cambio rapido Rapidaptor
Set di inserti di sicurezza Kraftform Kompakt 32pz
astuccio pieghevole con inserti da 89 mm 17 pezzi 1 porta-inserti 816 R Kraftform a cambio rapido Rapidaptor
Imposta Quantità Codice Contenuto
C2821011 33
Imposta intervallo Contenuto
816 R 1 x 1/4 in x119 - 800/4 Z 1 x 1.2x6.5x89 - 840/4 Z Hex-P BO 1 x 2.0x89 - 1 x 2.5x89 - 1 x 3.0x89 - 1 x 4.0x89 - 1 x 5.0x89 - 1 x 6.0x89 - 851/4 Z PH 1 x PH 1x89 - 1 x PH 2x89 - 1 x PH 3x89 - 855/4 Z PZ 1 x PZ 1x89 - 1 x PZ 2x89 - 1 x PZ 3x89 - 857/4 Z Span- ner 1 x 4x89
Prezzo unitario €
97,54
Codice
C3591139
Imposta intervallo Contenuto
816 R 1 x 1/4 in x119 - 889/4/1 K 1 x 1/4 in x50 - 840/1 Z Hex-P BO 1 x 2.0x25 - 1 x 2.5x25 - 1 x 3.0x25 - 1 x 4.0x25 - 1 x 5.0x25 - 1 x 6.0x25 - 857/1 Z Spanner 1 x 4x25 - 1 x 6x25 - 1 x 8x25 - 1 x 10x25 - 867/1 Z TORX« BO 1 x TX 7x25 - 1 x TX 8x25 - 1 x TX 9x25 - 1 x TX 10x2
Prezzo unitario €
89,54
Set cacciavite/bussola Kraftform Kompakt Zyklop 26pz 1⁄4”
1
Set a cricchetto extra-corto 22 pz
Portainserti a cricchetto extra-corto 1/4”, set di punte e bussole Comoda custodia a iniezione leggera e con gli angoli arrotondati Stelo del cacciavite squadrato removibile
Offriamo la gamma più popolare e rivoluzionaria di cricchetti, bussole e accessori Zyklop in custodie di altissima qualità. Le robuste cassette in acciaio verniciato a polvere presentano degli inserti antiscivolo in elastomero per la protezione delle superfici. Il vassoietto ad inserti in materiale espanso ad alta densità trattiene in sicurezza la selezione di utensili consentendo di individuare facilmente eventuali attrezzi mancanti. Il vassoietto può essere comodamente estratto e utilizzato negli armadietti.
808050S-18
1 cacciavite a cricchetto extra-corto con stelo squadrato removibile
8 punte in fosfato di zinco S2: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, T-15, T-20, SL 4, HEX 3 1 adattatore per bussole 1/4”x1/4”
1 portainserti 50 mm 1/4” quadro x 1/4” esagonale (tipo intercambiabile)
1 adattatore per bussole flessibile 150 mm 1/4” quadro x1/4” quadro
1 adattatore per punte 1/4”x1/4”
5 bussole 1/4”: 4, 5, 6, 7, 8 mm
808050S-22
1 cacciavite a cricchetto extra-corto con stelo squadrato removibile
17 punte in fosfato di zinco S2: PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, SL 4, SL 5, SL 5,5, SL 6,5, SL 1/4”
1 adattatore per bussole 1/4”x1/4”
1 portainserti 50 mm 1/4” quadro x1/4” esagonale(tipo intercambiabile)
1 adattatore per bussole flessibile 150 mm 1/4” quadro x1/4” quadro
1 adattatore per punte 1/4”x1/4”
Imposta Quantità Codice Contenuto
C4190483 26
Imposta intervallo Contenuto
8000 A 1 x 1/4 in x152.0 - 800/4 Z 1 x 1.0x5.5x50 - 840/4 Z Hex-P 1 x 3.0x50 - 1 x 4.0x50 - 1 x 5.0x50 - 851/4 TZ
PH 1 x PH 1x50 - 1 x PH 2x50 - 1 x PH 3x50 - 855/4 TZ PZ 1 x PZ 1x50 - 1 x PZ 2x50 - 867/4 Z TORX« 1 x TX 10x50 - 1 x TX 15x50 - 1 x TX 20x50 - 1 x TX 25x50 - 1
Prezzo unitario €
90,19
Codice
C5058162
Prezzo unitario €
24,49
152
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
10386 10411
41380 10489