Page 165 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 165
Cacciaviti - portapunta ad albero flessibile | Cacciaviti - set di cacciaviti a cricco
Cacciavite gambo flessibile Kraftform
Applicazioni:per inserti esagonali da 1⁄4 secondo DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) e gli inserti Wera della serie 1 Modello:con porta-inserti a cambio rapido della Wera Impugnatura:Kraftform con protezione anti-rotolamento, multicomponente
Set Kraftform Kompakt 17pz SL/PH/PZ/esagonale/Hex
Gli attrezzi Kompakt della Wera sono adatti per entrambi i tipi di cacciaviti, elettrici e manuali. Spesso si capisce quale sia la modalità migliore solo sul sito. Il design compatto del sistema manico/lama intercambiabile con varie punte ne permette un uso flessibile ed in mobilità, ed occupa una quantità minima di spazio.
Codice Lunghezza albero
C3447982 177 mm
Set di cacciaviti a cricchetto Kraftform Kompakt
Prezzo unitario €
18,44
Codice
C4190474
Imposta intervallo Contenuto
816 R 1 x 1/4 in x119 - 800/4 Z 1 x 1.0x5.5x89 - 840/4 Z Hex-P 1 x 3.0x89 - 1 x 4.0x89 - 1 x 5.0x89 - 1 x 6.0x89 - 851/4 Z PH 1 x PH 1x89 - 1 x PH 2x89 - 1 x PH 3x89 - 855/4 Z PZ 1 x PZ 1x89 - 1 x PZ 2x89 - 1 x PZ 3x89 - 867/4 Z TORX« BO 1 x TX 10x89 - 1 x TX 15x89 - 1 x T
Prezzo unitario €
63,91
Set di inserti per cricchetto Kraftform Kompakt
Astuccio pieghevole con lame doppie Vario della Wera da 175 mm, esagono da
6 mm 7 pezzi 1 porta-inserti 816 RA Kraftform con funzione di cricchetto, a dentatura fine con un angolo di richiamo ridotto, invertitore (rotazione a destra, al centro bloccato, rotazione a sinistra), coppia massima di 50 Nm; attacco a esagono incassato da 6 mm per lame doppie Vario della Wera, 6 lame doppie (= 12 misure diverse)
Astuccio pieghevole con inserti da 89 mm 17 pezzi 1 porta-inserti 816 RA Kraftform
con funzione di cricchetto, a dentatura fine con un angolo di richiamo ridotto, invertitore (rotazione a destra, al centro bloccato, rotazione a sinistra), coppia massima di 50 Nm; attacco a esagono incassato da 1⁄4” con tecnologia Rapidaptor con funzioni rapid-in, rapid- out, rapid-spin, chuck-all e uso a una mano sola per cambiare gli inserti in maniera ultra rapida, magnetico e 16 inserti da 89 mm per porta-inserti secondo DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 o per l’attacco diretto all’avvitatore
Prezzo unitario €
53,27
Codice
C3447155
Imposta Quantità Contenuto
17
Imposta intervallo Contenuto
816 RA 1 x 1/4 in x142.0 - 800/4 Z 1 x 1.0x5.5x89 - 840/4 Z Hex-P 1 x 3.0x89 - 1
x 4.0x89 - 1 x 5.0x89 - 1 x 6.0x89 - 851/4 Z PH 1 x PH 1x89 - 1 x PH 2x89 - 1 x PH 3x89 - 855/4 Z PZ 1 x PZ 1x89 - 1 x PZ 2x89 - 1 x PZ 3x89 - 867/4 Z TORX« BO 1 x TX 10x89 - 1 x TX 15x89 - 1
Prezzo unitario €
76,69
1
Codice Imposta intervallo Contenuto
C4196667 80 RA 1 x 6x115.0 - 81 1 x 0.6x4.0x1.0x6.0x175 - 84 1 x 4x5x175 - 85 1 x PH 1xPH 2x175 - 86 1 x PZ 1xPZ 2x175 - 87 1 x TX 10xTX 15x175 - 1 x TX 20xTX 25x175 -
Set di inserti Kraftform Kompakt Micro
Set di inserti per uso generale Kraftform Kompakt 32pz
Gamma del contenuto: 813 R 1 x 1/4 in x90 - 1 x PH 00x25. 1 x PH 0x25. 1 x PH 1 x 25. 1 x PH 2 x 25 - 1 x TX 5 x 25. 1 x TX 6 x 25. 1 x TX 7 x 25. 1 x TX 8 x 25. 1 x TX 9 x 25
astuccio pieghevole con inserti da 89 mm 17 pezzi 1 porta-inserti 816 R Kraftform a cambio rapido Rapidaptor
Codice
C4130475
Prezzo unitario €
32,33
Codice Imposta intervallo Contenuto
C4100941 816 R 1 x 1/4 in x119 - 889/4/1 K 1 x 1/4 in x50 - 800/1 TZ 1 x 0.6x4.5x25 - 1 x 1.0x5.5x25 - 1 x 1.2x6.5x25 - 840/1 Z Hex-P 1 x 4.0x25 - 1 x 5.0x25 - 1 x 6.0x25 - 851/1 TZ PH 3 x PH 1x25 -
3 x PH 2x25 - 3 x PH 3x25 - 855/1 TZ PZ 3 x PZ 1x25 - 3 x PZ 2x25 - 3 x PZ 3x25 - 867/1
Prezzo unitario €
64,33
Utensili a mano e immagazzinamento
151
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11347
10406 10720
10412
10405
10410