Page 1662 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1662
Massima protezione Massimo comfort
La gamma completa di indumenti da lavoro KLEENGUARD* assicura il livello di protezione più appropriato in qualsiasi situazione.
Per una produttività e un rapporto costi/benefici ottimali, gli operatori devono poter lavorare in modo efficiente, confortevole
e sicuro, protetti da un ampio spettro di potenziali pericoli. Il selettore riportato qui di seguito offre una pratica guida alla ricerca degli indumenti più indicati per le diverse applicazioni.
KLEENGUARD*A80 Tuta
Indicata per pulizie industriali pesanti, manipolazione di sostanze chimiche, decontaminazione del terreno, preparazione e miscelazione vernici, pulizia serbatoi e lavori nel settore petrolchimico.
GETTI
Indicata per manipolazione di sostanze chimiche a base acquosa, pulizie industriali con getti a bassa pressione e operazioni di manutenzione.
SPRUZZI
Indicata per la protezione da scintille e sostanze chimiche in attività di levigatura, pulizia meccanica e manipolazione di combustibili; autoestinguente a contatto con le fiamme.
SCHIZZI
Assicura elevati livelli di protezione e comfort. Indicata in ambito chimico, farmaceutico, manifatturiero, elettronico, agricolo, di verniciatura nonché nelle attività di pubblico servizio.
SCHIZZI
Indicata in ambito chimico, farmaceutico, manifatturiero, elettronico, agricolo, di verniciatura nonché nelle attività di pubblico servizio.
SCHIZZI SOLO IL RETRO
Indicata in ambito chimico, farmaceutico, manifatturiero, elettronico, agricolo, di verniciatura nonché nelle attività di pubblico servizio.
SCHIZZI
CE0120
CE0120
CE0120
CE0120
CE0120
CE0120
CE0120
CE0120
EN 14605:2005 Tipo 3-B Indumento impermeabile ai liquidi
EN ISO 13982-1:2004 Tipo 5-B Protezione da particelle solide
EN 1073-2:2002
Protezione contro la contaminazione da polveri radioattive
EN 14126:2003
Protezione da agenti infettivi
EN 1149:1995
Indumenti antistatici
KLEENGUARD* A71 Tuta
EN 14605:2005 Tipo 3-B Indumento impermeabile ai liquidi
EN 14605:2005 Tipo 4-B Indumento impermeabile agli spruzzi
EN ISO 13982-1:2004 Tipo 5-B Protezione da particelle solide
EN 1073-2:2002 EN 14126:2003
Protezione contro Protezione da agenti la contaminazione da infettivi
polveri radioattive
EN 1149:1995
Indumenti antistatici
KLEENGUARD* A65 FR Tuta
EN ISO 13982-1:2004 EN 13034:2005 EN 1073-2:2002 EN 1149:1995 Tipo 5 Tipo 6 Protezione contro la Indumenti antistatici
Protezionedaparticelle Protezionelimitatacontaminazionedapolveri solide contro gli schizzi radioattive
KLEENGUARD* A50 Tuta
EN ISO 13982-1:2004 Tipo 5 Protezione da particelle solide
EN 13034:2005 Tipo 6 Protezione limitata contro gli schizzi
EN 1073-2:2002
Protezione contro la contaminazione da polveri radioattive
EN 1149:1995
Indumenti antistatici
KLEENGUARD* A45 Tuta
EN ISO 13982-1:2004 Tipo 5 Protezione da particelle solide
EN 13034:2005 Tipo 6 Protezione limitata contro gli schizzi
EN 1073-2:2002
Protezione contro la contaminazione da polveri radioattive
EN 1149:1995
Indumenti antistatici
KLEENGUARD* A40 Tuta
EN ISO 13982-1:2004 Tipo 5 Protezione da particelle solide
EN 13034:2005 Tipo 6 Protezione limitata contro gli schizzi
EN 1073-2:2002
Protezione contro la contaminazione da polveri radioattive
EN 1149:1995
Indumenti antistatici
KLEENGUARD* A25+ Tuta
Una tuta innovativa che assicura un'eccellente libertà di movimento e un alto livello di comfort all'operatore.
SCHIZZI
Indicata per la manipolazione di polveri, la manutenzione generale, l'edilizia e le imprese di pulizia.
EN ISO 13982-1:2004 EN 13034:2005 Tipo 5 Tipo 6 Protezionedaparticelle Protezionelimitata
solide contro gli schizzi
EN 1149:1995
Indumenti antistatici
KLEENGUARD* A20+ Tuta
EN ISO 13982-1:2004 Tipo 5 Protezione da particelle solide
EN 13034:2005 Tipo 6 Protezione limitata contro gli schizzi
EN 1073-2:2002 EN 1149:1995
Protezione contro Indumenti antistatici la contaminazione da
polveri radioattive
SCHIZZI
PARTICELLE
SOSTANZE ACQUA SOLVENTI ALCOL CHIMICHE A BASE
ACQUOSA
TRASPIRANTE
BASSO RILASCIO DI FIBRE
PROTEZIONE ANTISTATICA
Per maggiori informazioni: http://www.kcprofessional.it