Page 1663 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1663
Completi monouso
KLEENGUARD* A65 Tuta di protezione resistente al fuoco - Con cappuccio
Tute protettive monouso a ritardo di fiamma, ideali per la protezione da scintille e sostanze chimiche in attività di levigatura, pulizia meccanica e manipolazione di combustibili; autoestinguenti a contatto con le fiamme.
Codice
C6861228
C6861229
C6861230
C6861231
C6861232
C6861233
Numero Parte Colore
99740 Blu
99750 Blu
99760 Blu
99770 Blu
99780 Blu
99790 Blu
Dimensione
Medio
Grandi
Extra grande
XX Grandi
XXX Grandi
XXXX Grandi
Prezzo unitario €
3,83
3,83
3,83
3,83
3,83
3,83
Indumenti da lavoro
A50 Tuta traspirante per la protezione da schizzi e particelle.
A50 Tuta traspirante per la protezione da schizzi e particelle.
Assicura elevati livelli di protezione e comfort. Indicate in ambito chimico, farmaceutico, manifatturiero, elettronico, agricolo, di verniciatura nonché nelle attività di pubblico servizio. Protezione contro gli schizzi di sostanze chimiche e contro
le particelle. Resistente tessuto SMS sottoposto a trattamento speciale per una maggiore protezione dagli spruzzi di prodotti chimici, Tessuto antistatico EN1149-1 per aree critiche; Il tessuto a basso rilascio di fibre e le cuciture interne riducono
il rischio di contaminazione da particolato; Senza silicone, ideale per le attività di verniciatura più critiche. Chiusura lampo bidirezionale per indossare con facilità e velocità l’indumento da lavoro, il tessuto traspirante riduce il rischio di stress termico; cuciture triple per la massima protezione contro gli strappi. Il cappuccio sagomato accoglie perfettamente il respiratore e consente una maggiore libertà di movimento. Approvazione EN 1073-2 per protezione da polveri radioattive.
Codice
C4166850
C4166851
C4166852
C4166853
C4166854
C4166855
Numero Parte Dimensione
96870 S
96880 M
96890 L
96900 XL
96910 XXL
96920 XXXL
Prezzo unitario €
23,54
23,54
23,54
23,54
23,54
18,83
Assicura elevati livelli di protezione e comfort. Indicate in ambito chimico, farmaceutico, manifatturiero, elettronico, agricolo, di verniciatura nonché nelle attività di pubblico servizio. Protezione contro gli schizzi di sostanze chimiche e contro
le particelle. Disponibile in bianco, giacca bianca e pantaloni bianchi. Resistente tessuto SMS sottoposto a trattamento speciale per una maggiore protezione dagli spruzzi di prodotti chimici, Tessuto antistatico EN1149-1 per aree critiche; Il tessuto a basso rilascio di fibre e le cuciture interne riducono il rischio di contaminazione da particolato; Senza silicone, ideale per le attività di verniciatura più critiche. Chiusura lampo bidirezionale per indossare con facilità e velocità l’indumento da lavoro, il tessuto traspirante riduce il rischio di stress termico. Il cappuccio sagomato accoglie perfettamente il respiratore e consente una maggiore libertà di movimento, cuciture triple per la massima protezione contro gli strappi. Approvazione EN 1073-2 per protezione da polveri radioattive.
14
Codice
C4166844
C4166845
C4166846
C4166847
C4166848
C4166849
Numero Parte
Prezzo unitario Dimensione €
96810 S
96820 M
96830 L
96840 XL
96850 XXL
96860 XXXL
22,47
22,47
22,47
22,47
22,47
17,98
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
1649
6892 6891 200348