Page 1664 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1664

Completi monouso
99650 KLEENGUARD* A45 Tuta traspirante per la protezione da liquidi e particelle.
Adatta per ambienti critici come industrie farmaceutiche, aziende di produzione, servizi, elettroniche, in agricoltura e in verniciatura. Protezione contro gli schizzi
di sostanze chimiche e contro le particelle. Parte anteriore, maniche, gambe e cappuccio realizzati in tessuto a laminazione pellicolare; Eccellente traspirabilità grazie alla parte dorsale in resistente tessuto SMS con speciale trattamento per
una maggiore protezione contro gli spruzzi di prodotti chimici; Tessuto antistatico EN1149-1 per aree critiche; Basso rilascio di fibra, laminazione pellicolare e cuciture interne per un’efficace riduzione dei livelli di ‘spolverio’; Senza silicone, sono ideali per le attività di verniciatura. La cerniera lampo permette di indossare e togliere l’indumento con grande facilità e protegge più efficacemente il mento e il collo; cappuccio appositamente progettato per accogliere perfettamente il respiratore e garantire libertà di movimento. Approvazione EN 1073-2 per protezione da polveri radioattive.
Codice
C4166889
C4166891
C4166892
C4166894
C4166896
C4166897
Numero Parte
99650
99660
99670
99680
99690
99700
Prezzo Dimensione unitario €
S 14,63
M 14,63
L 14,63
XL 14,63
XXL 14,63
XXXL 14,63
A40 Tuta di protezione da liquidi e particelle
14
Protezione contro gli schizzi di sostanze chimiche e contro le particelle. La laminazione pellicolare fornisce una barriera insuperabile contro un’ ampia gamma di sostanze chimiche; la protezione dalle particelle tiene lontano più del 99% delle fibre di dimensioni superiori ad 1 micron; le triple cuciture aiutano a proteggere dal rischio di strappi. il cappuccio sagomato accoglie perfettamente il respiratore e consente una maggiore libertà di movimento; cerniera lampo su tutta la lunghezza per indossare o togliere l’indumento con facilità. il basso rilascio di fibra, la laminazione pellicolare e le cuciture interne riducono significativamente il livello di spolverio; Tessuto antistatico secondo la EN 1149-1 per utilizzo in aree critiche; senza silicone, ideale per attività di verniciatura; segue la EN 1073-2 per la protezione da polveri radioattive. Le confezioni compresse dispongono di un sistema di dispensazione automatico e consentono la riduzione dello spazio di magazzino necessario.
Codice
C4166864
C4166865
C4166866
C4166867
C4166868
C4166869
Numero Parte Dimensione
97900 S
97910 M
97920 L
97930 XL
97940 XXL
97950 XXXL
Prezzo unitario €
13,96
13,96
13,96
13,96
13,96
13,96
KLEENGUARD* A25+ Tute di protezione da particelle e liquidi - Con cappuccio
Indumenti da lavoro monouso studiati per offrire una protezione generica contro spruzzi acquosi o di sostanze chimiche, liquidi o particelle di polvere, con il vantaggio aggiuntivo della protezione antistatica.
Codice
C5077339
C5077340
C5077341
C5077342
C5077343
C5077344
Colore Dimensione
Bianco Piccola
Bianco Medio
Bianco Grandi
Bianco Extra grande
Bianco XX Grandi
Bianco XXX Grandi
Prezzo unitario €
6,38
6,38
6,38
6,38
6,38
6,38
1650
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Indumenti da lavoro
201406 6888 6890


































































































   1662   1663   1664   1665   1666