Page 1660 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1660

Completi monouso
Tychem® C, modello CHA5
DuPontTM Tychem® C, modello CHA5. Tuta da lavoro con cappuccio. Disponibile nel colore giallo intenso per un’elevata visibilità e con taglie da S a XXXL. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati per una vestibilità ottimale, elastici per pollici che evitano lo scorrimento delle maniche lungo le braccia. Patta autoadesiva sul mento per un’aderenza ottimale alla maschera.
Tychem® C è un prodotto adatto per la protezione contro spruzzi e spruzzi sotto pressione in una varietà di ambienti industriali, come la produzione di cellulosa e carta, l’industria alimentare, la lavorazione chimica e la produzione farmaceutica. CAT III Tipo 3-B, 4-B, 5-B, e 6-B, EN 1073-2, EN ISO 13982-1, EN 1406:2005, EN 13034, EN 1149-5, EN 14126
Codice Colore
C6164133 Giallo
C6464591 Giallo
C6464593 Giallo
C6464595 Giallo
C6839932 Giallo
C6839933 Giallo
Prezzo Dimensione unitario €
S 15,10
M 15,10
L 15,10
XL 15,10
XXL 15,10
XXXL 15,10
Tychem® C2, modello CHZ5
DuPontTM
nel colore
vita e caviglie elasticizzati per una vestibilità ottimale; comodo elastico sui polsi e sul viso per prevenire le irritazioni della pelle. Patta autoadesiva per un’aderenza ottimale alla maschera.
Tychem® C2 è un prodotto adatto per la protezione contro spruzzi e spruzzi sotto pressione in una varietà di ambienti industriali, che comprendono la produzione di cellulosa e carta, lo smantellamento di impianti produttivi, la lavorazione chimica e la produzione farmaceutica.
CAT III Tipo 3-B, 4-B, 5-B e 6-B, EN 1073-2, EN 14605:2005, EN ISO 13982, EN 13034, EN 14126, EN 1149-5
Tychem® C2, modello CHZ5. Tuta da lavoro con cappuccio. Disponibile giallo intenso per un’elevata visibilità e con taglie da M a XXXL. Viso, polsi,
Codice Colore
C6839934 Giallo
C6839935 Giallo
C6839936 Giallo
C6839937 Giallo
C6839938 Giallo
Dimensione Prezzo unitario €
M 25,57
L 25,57
XL 25,57
XXL 25,57
XXXL 25,57
14
Tychem® F, modello CHA5
DuPontTM
colore grigio, dall’estetica discreta, con taglie da S a XXXL. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati per una vestibilità ottimale, elastici per pollici che evitano lo scorrimento delle maniche lungo le braccia. Patta sul mento autoadesiva per un’aderenza ottimale alla maschera.
Tychem® F è un prodotto adatto ad una vasta gamma di impieghi, dalla pulizia delle fuoriuscite di sostanze chimiche, agli interventi di emergenza, agli impieghi militari e petrolchimici.
CAT III tipo 3-B, 4-B, 5-B e 6-B, EN 1073-2, EN 14605:2005, EN ISO 13982, EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN 1149-5
Tychem® F, modello CHA5. Tuta da lavoro con cappuccio. Disponibile nel
Codice
C6839939
C6839940
C6432245
C6432237
C6839941
C6839942
Colore Dimensione
Grigio S
Grigio M
Grigio L
Grigio XL
Grigio XXL
Grigio XXXL
Prezzo unitario €
22,95
22,95
22,95
22,95
22,95
22,95
1646
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Indumenti da lavoro
206954 206953 206952


































































































   1658   1659   1660   1661   1662