Page 1661 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1661

Completi monouso
Tychem® F2, modello CHZ5
DuPontTM Tychem® F2, modello CHZ5. Tuta da lavoro con cappuccio. Disponibile nel colore grigio, per un’estetica discreta, e con taglie da M a XXXL. Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati per una vestibilità ottimale; comodo elastico ai polsi e sul viso per prevenire le irritazioni della pelle. Patta autoadesiva per un’aderenza ottimale alla maschera.
Tychem® F2 è un prodotto adatto per la protezione contro spruzzi e spruzzi sotto pressione in una varietà di ambienti industriali, che comprendono la produzione di cellulosa e carta, lo smantellamento di impianti produttivi, la lavorazione chimica e la produzione farmaceutica. Idoneità per una un’ampia serie di impieghi che comprendono la pulizia delle fuoriuscite di sostanze chimiche, interventi di emergenza, impieghi militari e petrolchimici.
CAT III Tipo 3-B, 4-B, 5-B e 6-B, EN 1073-2, EN 14605:2005, EN ISO 13982, EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN 1149-5
Codice Colore Dimensione
C6839943 Grigio M
C6839944 Grigio L
C6839945 Grigio XL
C6839946 Grigio XXL
C6839947 Grigio XXXL
Prezzo unitario €
36,82
36,82
36,82
36,82
36,82
Tychem® 4000 S, modello CHZ5
A80 Tuta di protezione da permeazione chimica e getti di liquidi
A71 Tuta di protezione da permeazione chimica e getti di liquidi.
DuPont TM
taglie dalla
al pollice per evitare che le maniche da equitazione up. Autoadesiva mento patta per una tenuta del vestito per affrontare maschera.
Tychem® 4000 S è ideale per la manipolazione di sostanze chimiche, operazioni di pulizia ambientale e risposta alle emergenze. E ‘adatto per l’uso in una varietà di settori, tra cui petrolio e gas, ingegneria chimica, e per l’uso da squadre di risposta materiali pericolosi e di altri servizi di emergenza.
CAT III Tipo 3-B, 4 B, 5-6-B & B, EN 1073-2, EN 14605: 2005, EN ISO 13982, EN 13034: 2005, EN 14126: 2003, EN 1149-5
Tychem® 4000 S, modello CHZ5. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, nelle S alla XXXL. Elasticizzato viso, polsi, vita e caviglie per una vestibilità ottimale,
Codice
C6839948
C6839949
C6839950
C6839951
C6839952
C6839953
Colore Dimensione
Bianco S
Bianco M
Bianco L
Bianco XL
Bianco XXL
Bianco XXXL
Prezzo unitario €
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
Indicati per pulizie industriali pesanti, movimentazione di prodotti chimici, decontaminazione del terreno, preparazione e miscelazione vernici, pulizia serbatoi e lavori nel settore petrolchimico. Protezione da getti ad alta pressione, spruzzi di sostanze chimiche,
particelle solide, prodotti chimici e fibre. Eccellente barriera contro i getti ad alta pressione di prodotti chimici a base acquosa; le cuciture ad ultrasuoni ed il tessuto antistrappo formano una barriera insuperabile contro i liquidi; elevata visibilità per una migliore sicurezza dell’utilizzatore, tessuto antistatico e privo di silicone a norma EN1149-1 per aree critiche;
EN 1073-2 infettivi.
Codice
C4166838
C4166839
C4166840
C4166841
C4166842
per protezione da polveri radioattive e EN 14126 per la protezione da agenti
Numero Parte
96510
96520
96530
96540
96550
Dimensione Prezzo unitario €
M 30,24
L 30,24
XL 30,24
XXL 30,24
XXXL 30,24
14
Indicate per movimentazione di prodotti chimici a base acquosa, pulizie industriali con getti a bassa pressione e operazioni di manutenzione. Protezione contro gli spruzzi di prodotti chimici a base acquosa. Laminazione pellicolare a lunga durata con cuciture e nastro
per un’efficace barriera contro gli spruzzi di prodotti chimici. Contropatta e cappuccio progettati per il fissaggio con nastro al respiratore; cappuccio elasticizzato, corpo e girovita appositamente progettati per garantire comfort e sicurezza. Elevata visibilità per una migliore sicurezza dell’utilizzatore. Tessuto antistatico e privo di silicone a norma EN1149-1 per aree critiche; Approvazione EN 14126 per la protezione da agenti infettivi e EN 1073-2 per protezione da polveri radioattive. Tenere lontano dalle fiamme.
Codice
C3978618
C3978619
C3978620
C3978621
C4166843
Numero Parte
96760
96770
96780
96790
96800
Dimensione Prezzo unitario €
M 14,73
L 14,73
XL 14,73
XXL 14,73
XXXL 14,73
Indumenti da lavoro
1647
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6893
6894 206956 206955


































































































   1659   1660   1661   1662   1663