Page 1659 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1659
Completi monouso
Tyvek® Labo, modello CHF7
DuPontTM Tyvek® Labo, modello CHF7. Tuta con cappuccio e soprascarpe antiscivolo integrati. Disponibile nel colore bianco e con taglie da S a XXXL. Tuta resistente e leggera ( < 250g per capo). Cappuccio tripartito e gherone per una vestibilità migliore. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, oltre alla vita incollata ed elasticizzata.
Le applicazioni includono l’industria farmaceutica, laboratori, cosmetica, ottica ed elettronica
CAT III Tipo 5⁄6, EN 1073-2, EN 13034:2005, EN 1149-5, EN ISO 13982-1
Codice
C6839914
C6839915
C6839916
C6839917
C6839918
C6839919
Colore Dimensione
Bianco S
Bianco M
Bianco L
Bianco XL
Bianco XXL
Bianco XXXL
Prezzo unitario €
5,21
5,21
5,21
5,21
5,21
5,21
Tyvek® Classic Plus, modello CHA5a
DuPontTM Tyvek® Classic Plus, modello CHA5a. Tuta da lavoro con cappuccio, disponibile nel colore bianco e con taglie da S a XXXL (è disponibile anche un modello di colore verde). Tuta resistente e leggera ( < 250g per capo). Patta su mento autoadesiva per un’aderenza ottimale alla maschera. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, oltre alla vita incollata ed elasticizzata. Elastici per pollici che evitano lo scorrimento delle maniche lungo il braccio.
I capi Tyvek® Classic Plus sono adatti per lavori di manutenzione e di smantellamento nell’industria nucleare, produzione di farmaci, laboratori di ricerca e di biosicurezza, ed anche per applicazioni mediche ed esposizione a rischi biologici. CAT III Tipo 4-B, 5-B e 6-B, EN 1073-2, EN 14605:2005, EN ISO 13982-1, EN 14126:2003, EN 13034:2005, EN 1149-5
Codice
C6839921
C6839922
C6839923
C6839924
C6839925
Colore Dimensione
Bianco M
Bianco L
Bianco XL
Bianco XXL
Bianco XXXL
Prezzo unitario €
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
Tyvek® 800 J, modello CHA5
14
DuPontTM Tyvek® 800 J, modello CHA5. Tuta da lavoro disponibile nel colore bianco e con taglie da S a XXXL. Resistente e leggera ( < 300g). Patta autoadesiva su cerniera lampo. Patta su mento autoadesiva per un’aderenza ottimale alla maschera. Viso, polsi e caviglie elasticizzati, oltre alla vita incollata ed elasticizzata. Elastici per pollici che evitano lo scorrimento delle maniche lungo il braccio.
I capi Tyvek® 800 J sono adatti per lavori in condizioni di elevata umidità che richiedono protezione da agenti chimici a base acquosa e/o repellenza al petrolio. Impieghi tipici: pulizia industriale, lavori in impianti petrolchimici, in fogne e lavori di manutenzione.
CAT III Tipo 3-B, 4-B, 5-B e 6-B, EN 1073-2, EN 13034:2005, EN 14605:2005, EN 14126:2003, EN ISO 13982-1, EN 1149-5
Codice
C6839926
C6839927
C6839928
C6839929
C6839930
C6839931
Colore Dimensione
Bianco S
Bianco M
Bianco L
Bianco XL
Bianco XXL
Bianco XXXL
Prezzo unitario €
6,75
6,75
6,75
6,75
6,75
6,75
Indumenti da lavoro
1645
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
206951 206950 206949