Page 164 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 164
Cacciaviti - cacciaviti a cricco
Portainserti a cricchetto con impugnatura a pistola
Cacciavite a cricchetto FatMax® XtremeTM
Manico con porta-inserti
Meccanismo di precisione con sistema di aggancio inserti magnetico e meccanico. Cricchetto a 3 posizioni e inserti rilascio rapido. Include 10 inserti per cacciavite.
Portainserti 1⁄4” a cricchetto, impugnatura a pistola Manico a 3 componenti per un comfort ottimale e maggiore trasmissione della forza
L’impugnatura può essere piegata a 30° per applicazioni dove è richiesta una maggiore forza di torsione (specialmente in posti ristretti)
Possibilità di bloccaggio dell’impugnatura a 180°, per normale operatività
Scomparto mobile all’interno del manico per alloggiare 6 inserti; pulsante a rilascio per un facile accesso
Contiene i seguenti inserti: PH1, PH2, PZ1, PZ2, 4.5 mm e 5.5 mm
Magnete per assicurare gli inserti allo stelo e facilitarne il cambio
Stelo zigrinato per una presa ferma e assicurare il controllo con la punta delle dita per una maggiore velocità
Cricchetto con movimento scorrevole, a tre posizioni: avanti, indietro e neutrale
Applicazioni:per inserti esagonali da 1⁄4 secondo DIN 3126-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173) e gli inserti Wera delle serie 1 e 4 Modello:per inserti esagonali da 1⁄4 a cambio rapido Rapidaptor, con funzioni rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all e uso a una mano sola Impugnatura:Kraftform con protezione anti- rotolamento, multicomponente
Codice
C4199934
Prezzo unitario €
21,36
Codice Dimensione
C4196365 1/4 in
Lunghezza
119 mm
Prezzo unitario €
25,17
Portainserti a cricchetto extra-corto
Cacciavite con punta a cricchetto dotato di LED
Dimen- Codice sione Hex
C4123210 1/4 in
Lung- Lunghezza hezza della lama
260 mm 135 mm
Prezzo unitario €
26,12
Portainserti 1⁄4” a cricchetto, extra-corto
Manico a 3 componenti per un comfort ottimale e maggiore trasmissione della forza
Magnete per assicurare gli inserti allo stelo e facilitarne il cambio
Cricchetto con movimento scorrevole, a tre posizioni: avanti, indietro e neutrale
Dimen- Codice sione Hex
C3425184 1/4 in
Lung- Lunghezza
Prezzo unitario €
13,91
Cacciavite portapunte con adattatore mag- netico a rilascio rapido 1/4”
1 Cacciavite con portainserti a cricchetto 1/4” Impugnatura: impugnatura tricomponente con finitura zigrinata per una coppia massima con il minimo sforzo Scomparto mobile all’interno dell’impugnatura per alloggiare 6 inserti; pulsante a rilascio per un facile accesso
Vassoio a scorrimento per la conservazione comoda
e sicura di 6 punte diverse: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, a taglio 4,5 e 5,5
Magnete per assicurare gli inserti allo stelo e facilitarne il cambio
Lo stelo zigrinato offre una presa ferma e assicura
il controllo con la punta delle dita per una maggiore velocità
Cricchetto con movimento scorrevole a tre posizioni: avanti, indietro e neutrale
Le luci LED di lunga durata installate sulla struttura anteriore forniscono illuminazione in condizioni di scarsa luminosità
3 batterie e 2 luci. Tipo di batteria AG-3 4,5 V. Adempie i requisiti ROHS
808050L-SP1: pannello led di ricambio + 3 batterie AG-3, 4,5 V
hezza
95 mm
della lama
68 mm
Portainserti a cricchetto extra-corto, manico aT
Il cacciavite portapunte a rilascio rapido è dotato di un potente magnete.
Portainserti 1⁄4” a cricchetto, extra-corto, manico a T Manico a 3 componenti per un comfort ottimale e maggiore trasmissione della forza
Magnete per assicurare gli inserti allo stelo e facilitarne il cambio
Cricchetto con movimento scorrevole, a tre posizioni: avanti, indietro e neutrale
Codice Lunghezza
C4971740 130 mm
Prezzo unitario €
12,30
Codice
C3425183
Dimensione Hex
1/4 in
Prezzo unitario €
26,12
Dimen-
sione Codice Hex
C3425186 1/4 in
Lung- hezza
95 mm
Lunghezza della lama
68 mm
Prezzo unitario €
13,91
150
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
41377
9638
26930
8429
8430
8431
10877