Page 163 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 163
Cacciaviti - giradadi | Cacciaviti - cacciaviti a cricco
Chiavi a bussola esagonale profonda tipo lungo
Cacciavite a cricchetto da 72 denti
Combo avvitatore Kraftform Kompakt
Codice
C5094112
C5094113
C5094114
C4356426
C5094115
C5094116
C5094117
C5094118
C5094119
C5094120
C5094121
C5094122
Lunghezza albero
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
Dimensione
4 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Prezzo unitario €
12,00
12,00
14,50
14,50
14,50
15,50
15,50
16,00
16,00
17,50
17,50
17,50
• Dotato di 8 punte S2 25MML - POZ1/POZ2/PH1/ PH2/SL4/SL6/Esagonale 3 mm/Esagonale 4 mm
• La lunghezza dell’impugnatura consente il controllo direzionale: 130 mm
• Lunghezza della lama: 110 mm
• Lunghezza complessiva: 240 mm
Una nuova generazione per gli attrezzi di servizio. Sviluppata espressamente per la mobilità, la flessibilità e la versatilità, questa serie si presta sia ad un utilizzo elettrico che manuale. Con la custodia da cintura con Velcro® di alta qualità, portarsi dietro questo utensile è davvero semplice.
Contenuto: 889/4 R 1 x 1/4 in x100 - 800/1 Z 1 x 1.0x5.5x25 - 1 x 1.2x6.5x25 - 851/1 Z PH 1 x PH 1x25 - 1 x PH 2x25 - 855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25 - 1 x PZ 2x25
Codice
C6817719
Combo avvitatore Kraftform Kompakt
Prezzo unitario €
20,13
Prezzo unitario €
49,84
Giravite con impugnatura cava
Codice
C4190465
Portainserti a cricchetto
1
Applicazioni:per viti a testa esagonale Lama:rotonda Modello:con gambo vuoto per aste filettate sporgenti, nichelato opaco Impugnatura:Kraftform con protezione anti-rotolamento, multicomponente Vantaggio:Grazie al gambo vuoto è possibile stringere o allentare viti su bulloni lunghi o viti bloccate.
Gli attrezzi Kompakt della Wera sono adatti per entrambi i tipi di cacciaviti, elettrici e manuali. Spesso si capisce quale sia la modalità migliore solo sul
sito. Il design compatto del sistema manico/lama intercambiabile con varie punte ne permette un uso flessibile ed in mobilità, ed occupa una quantità minima di spazio.
Contenuto: 800/1 Z 1 x 1.0x5.5x25 - 1 x 1.2x6.5x25 - 851/1 Z PH 1 x PH 1x25 - 1 x PH 2x25 - 855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25 - 1 x PZ 2x25
Portainserti 1⁄4” a cricchetto
Manico a 3 componenti per un comfort ottimale e maggiore trasmissione della forza
Scomparto mobile all’interno del manico per
alloggiare 6 inserti; pulsante a rilascio per un facile accesso
Contiene i seguenti inserti: PH1, PH2, PZ1, PZ2, 4.5 mm e 5.5 mm
Magnete per assicurare gli inserti allo stelo e facilitarne il cambio
Stelo zigrinato per una presa ferma e assicurare il controllo con la punta delle dita per una maggiore velocità
Cricchetto con movimento scorrevole, a tre posizioni: avanti, indietro e neutrale
Codice
C4191118
C4191119
C4191120
C4191121
C4191122
C4191123
C4191124
Dimensione
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Lunghezza albero
70 mm
Prezzo unitario €
8,05
70 mm 8,05
70 mm 8,05
80 mm 8,30
80 mm 9,14
80 mm 10,08
80 mm 10,95
Codice
C3447173
Prezzo unitario €
27,94
Dimen- Codice sione Hex
C1251587 1/4 in
Lung- Lunghezza hezza della lama
255 mm 125 mm
Prezzo unitario €
22,70
Utensili a mano e immagazzinamento
149
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10731 41060
10478
165018
8281
10488