Page 162 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 162
Cacciaviti - punta esagonale | Cacciaviti - giradadi
Cacciaviti esagonali
Cacciaviti Premium giradado
Bussole lavorate con sistema di precisione
Acciaio al cromo-molibdeno-vanadio con rinforzo di precisione
Raffinato design ergonomico e materiali in plastica di qualità superiore per un’impugnatura confortevole Impugnatura con tecnologia a due componenti per un’elevata e più semplice trasmissione di coppia Impugnature a due componenti in PPE/PTE con fori per appendere gli attrezzi in modo da consentire ordine in officina
DIN 3125, ISO 2230
Cacciavite per vite intaglio semplice Ergo
Codice
C4400088
C4400089
C4400090
C4400091
C4400092
C4400093
C4400094
C4400095
Dimensione
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
Lunghezza albero
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Prezzo unitario €
4,60
4,80
5,00
5,25
5,65
6,70
7,70
9,75
• •
• • •
•
Cacciavite per viti esagonali maschie, sviluppato in conformità al programma scientifico ERGOTM Manico a 3 componenti per un comfort ottimale e maggiore trasmissione della forza
Facile identificazione della relativa vite grazie al codice colore del manico e al simbolo posto all’estremità dell’impugnatura
Stelo lungo in acciaio legato ad alte prestazioni, lucido e cromato, interamente temprato.
Codice
C6808007
C6808008
C6808009
C6808010
C6808011
C6808012
C6808013
C6808014
C6808015
C6808016
C6808017
C6808018
Giravite
Dimensione
4mm x 125mm
5mm x 125mm
5,5mm x 125mm
6mm x 125mm
7mm x 125mm
8mm x 125mm
9mm x 125mm
10mm x 125mm
11mm x 125mm
12mm x 125mm
13mm x 125mm
14mm x 125mm
Prezzo unitario €
5,84
5,84
5,84
5,84
6,74
6,82
7,05
7,17
8,06
8,32
8,56
8,67
Codice
C1251952
C1251963
C1251953
C1251964
C1251954
C1251965
C1251955
C1251949
C1251956
C1251950
C1251957
C1251951
C1251958
C1251959
C3427963
C1251960
C1251961
C1251962
Lunghezza della lama
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
272 mm
125 mm
272 mm
125 mm
272 mm
247 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
Dimensione
3 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
7 mm
8 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Prezzo unitario €
8,06
8,06
8,06
7,28
7,57
7,57
7,89
11,80
8,38
11,88
10,74
12,37
10,98
11,31
11,80
12,86
13,18
15,30
Cacciavite per viti esagono incassato, testa sferica
1
Cacciavite sviluppato in conformità al programma scientifico ERGOTM
Cacciavite per vite esagono incassato, testa sferica, più facile da inserire da angolazioni diverse. Più efficiente di una punta esagonale standard
Manico a 3 componenti per un comfort ottimale e maggiore trasmissione della forza
Facile identificazione della relativa vite grazie al codice colore del manico e al simbolo posto all’estremità dell’impugnatura
Stelo in acciaio legato ad alte prestazioni, lucido e cromato, interamente temprato. Punta con finitura nera per maggiore precisione
Applicazioni:per viti a testa esagonale Lama:rotonda Modello:nichelato opaco, chiave a bussola per viti a testa esagonale Impugnatura:Kraftform con protezione anti-rotolamento, multicomponente
Codice
C1252011
C1252012
C1252013
C1252014
C1252015
C1252016
C1252017
C1252018
Dimen- sione Hex
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6
8 mm
10 mm
2,5 mm
Lunghezza della lama
100
100
100
100
125
150
150
100
Prezzo unitario €
4,19
4,39
5,17
6,39
7,32
10,82
13,26
4,27
Codice
C4191102
C4191103
C4191104
C4191105
C4191106
C4191107
C4191108
C4191109
C4191110
C4191111
C4191112
C4191113
C4191114
C4191115
C4191116
C4191117
Dimensione
3 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
Lunghezza albero
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
Prezzo unitario €
9,65
9,65
9,65
9,65
10,02
10,02
10,62
11,24
14,37
14,83
15,20
15,89
18,32
18,95
20,43
24,29
148
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
8883
41135
10723
161427
10474