Page 161 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 161
Cacciaviti - punta Torx antimanomissione | Cacciaviti - punta Torx Plus | Cacciaviti - punta esagonale
Cacciavite Torx Tamper Resistant
Cacciaviti Torx Plus IP
Cacciaviti a punta esagonale
Cacciavite sviluppato in conformità al programma scientifico ERGOTM
Cacciavite per vite TORX® e TORX® Tamper Resistant Manico a 3 componenti per un comfort ottimale e maggiore trasmissione della forza
Facile identificazione della relativa vite grazie al codice colore del manico e al simbolo posto all’estremità dell’impugnatura
Stelo in acciaio legato ad alte prestazioni, lucido e cromato, interamente temprato. Punta con finitura nera per maggiore precisione
Applicazioni:per viti TORX PLUS® incassato Lama:rotonda Modello:nichelato opaco con punta Black Point Impugnatura:Kraftform con protezione anti- rotolamento, multicomponente
Applicazioni:per viti ad esagono cavo Lama:esagonale Modello:esagonale con sfera, nichelato opaco,
con punta Black Point Impugnatura:Kraftform con protezione anti-rotolamento, multicomponente misure: SW 12,0; SW 1⁄2, Kraftform con protezione anti- rotolamento, Weralit II, un componente
Dimensione punta Torx (sporgente)
5 IP
6 IP
7 IP
8 IP
9 IP
10 IP
15 IP
20 IP
25 IP
27 IP
30 IP
40 IP
Lunghezza Prezzo
Dimensione Hex
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Lunghezza Prezzo
Codice
C3427964
C1251966
C3427965
C3427966
C3427967
C1251967
C3427968
C3427969
C3427970
C3427971
Lunghezza della lama
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
Dimensione punta Torx (sporgente)
TR-7
TR-8
TR-9
TR-10
TR-15
TR-20
TR-25
TR-27
TR-30
TR-40
Prezzo unitario €
9,19
9,19
9,19
7,49
7,49
7,81
8,30
9,11
9,68
10,74
Codice
C4191048
C4191049
C4191050
C4191051
C4191052
C4191053
C4191054
C4191055
C4191056
C4191057
C4191058
C4191059
albero
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
115 mm
115 mm
130 mm
unitario €
8,56
8,56
8,81
9,05
9,30
9,54
9,80
10,01
10,29
10,40
10,51
10,97
Codice
C4190984
C4190985
C4190986
C4190987
C4190988
C4190989
C4190990
C4190991
albero
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
unitario €
3,57
3,69
3,82
4,37
5,12
5,99
7,24
10,79
Cacciaviti con testa sferica esagonale
1
Chiavi maschio con impugnatura per viti con impronta Tamper Resistant Torx®
Applicazioni:per viti ad esagono cavo Lama:esagonale Modello:esagonale con sfera, nichelato opaco,
con punta Black Point Impugnatura:Kraftform con protezione anti-rotolamento, multicomponente misure: SW 12,0; SW 1⁄2, Kraftform con protezione anti- rotolamento, Weralit II, un componente
Codice
C4400127
C4400120
C4400121
C4400122
C4400123
C4400124
C4400125
C4400126
Dimensione
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
Prezzo unitario €
7,70
8,00
8,40
8,85
9,15
9,60
9,95
10,90
Codice
C2557842
C4190970
C4190971
C4190972
C4190973
C4190974
C4190975
C4190976
C4190977
C4190978
Dimensione Hex
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Lunghezza albero
60 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
Prezzo unitario €
4,78
4,78
4,78
4,85
5,38
6,69
8,05
11,70
14,90
17,53
Utensili a mano e immagazzinamento
147
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41139 8876
10615
10587 10591