Page 160 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 160
Cacciaviti - punta Torx | Cacciaviti - punta Torx antimanomissione
Cacciavite Torx
Cacciavite sviluppato in conformità al programma scientifico ERGOTM
Cacciavite per vite TORX®
Manico a 3 componenti per un comfort ottimale e maggiore trasmissione della forza
Facile identificazione della relativa vite grazie al codice colore del manico e al simbolo posto all’estremità dell’impugnatura
Stelo in acciaio legato ad alte prestazioni, lucido e cromato, interamente temprato. Punta con finitura nera per maggiore precisione
Cacciaviti Torx con ritegno
Cacciaviti d’assoluta qualità per un lavoro più rapido
e facile. Lame speciali in acciaio ne aumentano considerevolmente la durata in servizio. Quando
si avvitano ed allentano viti ben strette, come ad esempio nel campo dei motori, non è possibile tenere fermamente la vite con la mano sul cacciavite, per cui spesso si perde la vite. Il risultato sono lunghe ricerche o la perdita della vite (con il danno associato che ne può conseguire). Gli utensili TORX® HF sviluppati da Wera sono gli strumenti ideali perché presentano una geometria ottimizzata sul profilo originale TORX®. L’aderenza che si esercita tra la punta dell’avvitatore ed il profilo della vite assicura che quest’ultima sia saldamente stretta nell’utensile.
Cacciaviti Premium Torx
Punte con finitura nera antispelatura, lavorate con sistema di precisione per un accoppiamento perfetto Acciaio con indurimento di precisione al cromo, molibdeno e vanadio Raffinato design ergonomico
e materiali in plastica di qualità superiore per un’impugnatura confortevole Manico con tecnologia
a due componenti per un’elevata e più semplice trasmissione di coppia Tutte le impugnature sono dotate di fori per appendere gli attrezzi, per mantenere l’officina organizzata.
Dimensione punta Torx (sporgente)
Lunghezza della
lama punti
60 mm T5
60 mm T6
60 mm T7
60 mm T8
60 mm T9
80 mm T10
80 mm T15
100 mm T20
100 mm T25
115 mm T27
115 mm T30
130 mm T40
130 mm T45
Codice
C3428015
C2952813
C1252035
C1252036
C1252037
C1252038
C1252039
C1252040
C1252041
C1252042
C1252043
C1252044
C1252045
C3428022
Lunghezza della lama
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
Prezzo unitario €
Codice
C5079117
C4968990
C4968991
C4968992
C4968993
C4968994
C4968995
C4968996
C4968997
C4968998
C4968999
C4969000
C5079118
Dimensione Prezzo unitario €
T-4 5,82
T-5 5,82
T-6 5,82
T-7 5,78
T-8 5,86
T-9 5,86
T-10 5,98
T-15 6,02
T-20 6,10
T-25 6,55
T-27 7,28
T-30 8,01
T-40 8,95
T-45 9,52
Dimensione punta Torx (sporgente)
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 20
TX 25
TX 25
TX 27
TX 27
TX 30
TX 30
TX 40
Lunghezza Prezzo
2,95
3,83
3,79
3,79
3,79
3,79
3,91
3,98
4,21
4,59
5,16
5,49
5,76
Codice
C4191032
C4191033
C4191034
C4191035
C4191036
C4191037
C4191038
C4191039
C4191040
C4191041
C4191042
C4191043
C4191044
albero
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
100 mm
300 mm
100 mm
300 mm
115 mm
300 mm
115 mm
300 mm
130 mm
unitario €
6,69
6,69
6,69
6,92
7,03
11,00
7,41
11,42
8,18
11,81
8,58
12,00
9,62
Cacciaviti di sicurezza Torx-Resis
Chiavi maschio con impugnatura per viti con impronta Torx®
1
Codice
C4400106
C4400107
C4400108
C4400109
C4400110
C4400111
C4400112
C4400113
C4400114
C4400115
C4400116
C4400117
C4400118
Dimensione
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
Prezzo unitario €
6,15
6,35
6,55
6,85
7,20
7,50
7,90
8,30
8,75
9,15
9,60
10,30
11,90
Applicazioni:per viti ad esagono cavo Lama:esagonale Modello:esagonale con sfera, nichelato opaco,
con punta Black Point Impugnatura:Kraftform con protezione anti-rotolamento, multicomponente misure: SW 12,0; SW 1⁄2, Kraftform con protezione anti- rotolamento, Weralit II, un componente
Dimensione punta Torx (sporgente)
TX 7
TX 8
TX 9
TX 9
TX 10
TX 10
TX 15
TX 15
TX 20
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
Lunghezza Prezzo
Codice
C4191018
C4191019
C4191020
C4191021
C2557845
C4191022
C4191024
C4191023
C4191025
C4191026
C4191027
C4191028
C4191029
C4191030
albero
60 mm
60 mm
60 mm
300 mm
80 mm
300 mm
300 mm
80 mm
100 mm
300 mm
100 mm
115 mm
115 mm
130 mm
unitario €
8,11
8,11
8,11
10,94
8,11
10,94
11,33
8,45
8,56
11,33
9,09
9,86
10,41
11,70
146
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
41137
8890
10612
10606 26902