Page 159 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 159
Cacciaviti - punta Pozidrive | Cacciaviti - punta Torx
Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv®-Supadriv®
Cacciaviti Pozidrive extra corti
Avvitatori Torx
Dimensione punta PZ
0
1
2
3
4
Lunghezza Prezzo
Lunghezza Dimensione Prezzo
Applicazioni:per viti ad esagono cavo Lama:esagonale Modello:esagonale con sfera, nichelato opaco,
con punta Black Point Impugnatura:Kraftform con protezione anti-rotolamento, multicomponente misure: SW 12,0; SW 1⁄2, Kraftform con protezione anti- rotolamento, Weralit II, un componente
Codice
C4400130
C4400131
C3759955
C4400132
C4400133
albero
160 mm
188 mm
219 mm
277 mm
327 mm
unitario €
4,60
5,95
7,40
10,40
13,40
Codice
C4400129
C3759013
albero punta PZ
87 mm 1
87 mm 2
unitario €
5,15
5,55
Dimensione punta Torx (sporgente)
TX 5
TX 6
TX 7
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
TX 45
Lunghezza Prezzo
Codice
C4191005
C4191006
C4191007
C4191008
C4191009
C4191010
C4191011
C4191012
C4191013
C4191014
C4191015
C4191016
C4191017
albero
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
115 mm
115 mm
130 mm
130 mm
Cacciaviti Premium pozidriv extra corti
Cacciaviti Premium Torx
unitario €
6,12
6,12
6,06
6,06
6,06
6,06
6,29
6,39
6,74
7,41
7,82
8,73
10,37
Applicazioni:per viti a taglio e a croce Phillips-Recess Contenuto:6 pezzi in scatola da esposizione + rack
Punte con finitura nera antispelatura, lavorate con sistema di precisione per un accoppiamento perfetto Acciaio con indurimento di precisione al cromo, molibdeno e vanadio Raffinato design ergonomico
e materiali in plastica di qualità superiore per un’impugnatura confortevole Manico con tecnologia
a due componenti per un’elevata e più semplice trasmissione di coppia Tutte le impugnature sono dotate di fori per appendere gli attrezzi, per mantenere l’officina organizzata. DIN ISO 8764-1/2.
Punte con finitura nera antispelatura, lavorate con sistema di precisione per un accoppiamento perfetto Acciaio con indurimento di precisione al cromo, molibdeno e vanadio Raffinato design ergonomico
e materiali in plastica di qualità superiore per un’impugnatura confortevole Manico con tecnologia
a due componenti per un’elevata e più semplice trasmissione di coppia Tutte le impugnature sono dotate di fori per appendere gli attrezzi, per mantenere l’officina organizzata.
Cacciaviti-scalpello per usi pesanti Torx
1
Lunghezza della lama
25 mm
25 mm
Dimensione Prezzo punti unitario €
Lunghezza della
lama punti
60 mm T5
60 mm T6
60 mm T7
60 mm T8
60 mm T9
80 mm T10
80 mm T15
100 mm T20
100 mm T25
115 mm T27
115 mm T30
130 mm T40
130 mm T45
Codice
C4971755
C4971756
Codice
C5079117
C4968990
C4968991
C4968992
C4968993
C4968994
C4968995
C4968996
C4968997
C4968998
C4968999
C4969000
C5079118
Dimensione Prezzo unitario €
PZ1
PZ2
2,83
3,04
2,95
3,83
3,79
3,79
3,79
3,79
3,91
3,98
4,21
4,59
5,16
5,49
5,76
Cacciaviti extra-corti Pozidriv
Dimensione punta Torx (sporgente)
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
Lunghezza Prezzo
Applicazioni:per viti a taglio Lama:rotonda Modello:nichelato opaco con punta Black Point Impugnatura:Kraftform con protezione anti- rotolamento, Weralit II, un componente
Codice
C4192823
C4192824
C4192825
C4192826
C4192827
C4192828
albero
80 mm
90 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
unitario €
7,66
7,78
8,30
9,06
9,54
10,73
Codice
C4191000
C4191001
C4191002
Dimensione punta PZ
1
2
3
Lunghezza albero
25 mm
25 mm
25 mm
Prezzo unitario €
4,94
5,41
5,72
Utensili a mano e immagazzinamento
145
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10595 26942
41148
26902
41149
10779
10604