Page 158 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 158
Cacciaviti - punta Pozidrive
Cacciaviti Premium Pozidriv
Cacciaviti impugnatura esagonale Pozidriv
Cacciavite Pozidriv
Punte con finitura nera antispelatura, lavorate con sistema di precisione per un accoppiamento perfetto Acciaio con indurimento di precisione al cromo, molibdeno e vanadio Raffinato design ergonomico
e materiali in plastica di qualità superiore per un’impugnatura confortevole Manico con tecnologia
a due componenti per un’elevata e più semplice trasmissione di coppia Tutte le impugnature sono dotate di fori per appendere gli attrezzi, per mantenere l’officina organizzata. DIN ISO 8764-1/2.
Applicazioni:per viti a taglio Lama:esagonale con esagono per chiave a partire da 0,8 x 4,5 Modello:nichelato opaco con punta Lasertip Impugnatura:Kraftform con protezione anti- rotolamento, multicomponente
Cacciavite sviluppato in conformità al programma scientifico ERGOTM
Cacciavite per vite Pozidriv
Manico a 3 componenti per un comfort ottimale e maggiore trasmissione della forza
Facile identificazione della relativa vite grazie al codice colore del manico e al simbolo posto all’estremità dell’impugnatura
Stelo in acciaio legato ad alte prestazioni, lucido e cromato, interamente temprato. Punta con finitura nera per maggiore precisione
ISO 8764
Stelo con profilo esagonale e supporto per serraggio con chiave
Dimensione punta PZ
0
1
2
3
Lunghezza Prezzo
Lunghezza Prezzo
Codice
C3447097
C4191003
C4191004
C3447099
albero
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
unitario €
7,49
8,33
11,70
17,00
Codice
C4968985
C4968986
C4968987
C5079116
C4968988
della lama
60mm
80 mm
100mm
125mm
150 mm
Dimensione punti
PZ0
PZ1
PZ2
PZ2
PZ3
unitario €
3,48
4,34
5,31
4,09
6,95
Lunghezza della lama
60 mm
75 mm
25 mm
75 mm
100 mm
200 mm
25 mm
100 mm
125 mm
200 mm
150 mm
200 mm
200 mm
Dimensione Prezzo
Cacciaviti Lasertip Pozidriv
Cacciaviti-scalpello per usi pesanti Pozidriv
Codice
C1252019
C1252021
C3880855
C3428009
C3428013
C1252022
C2550419
C1252024
C3428014
C1252025
C3428011
C3428012
C1252029
punta PZ
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
4
4
unitario €
6,10
7,12
7,20
6,55
8,46
8,30
7,45
9,36
11,15
11,07
13,75
16,92
18,47
1
Cacciaviti Pozidriv FatMax®
Applicazioni:per viti a taglio Lama:esagonale con esagono per chiave a partire da 0,8 x 4,5 Modello:nichelato opaco con punta Lasertip Impugnatura:Kraftform con protezione anti- rotolamento, multicomponente
Applicazioni:per viti a taglio e a croce Phillips-Recess Contenuto:6 pezzi in scatola da esposizione + rack
Dimensione punta PZ
0
1
1
1
2
2
2
2
3
4
Lunghezza Prezzo
Codice
C3447084
C3447085
C3447086
C3447087
Dimensione punta PZ
1
2
3
4
Lunghezza albero
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Prezzo unitario €
8,73
12,35
17,81
24,81
Codice
C4190992
C3447101
C4190993
C4190994
C3447103
C4190995
C4190996
C4190997
C4190998
C4190999
albero
60 mm
80 mm
200 mm
300 mm
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
150 mm
200 mm
unitario €
6,62
7,63
8,94
9,43
10,51
12,29
12,38
12,72
14,58
19,08
Ampio diametro, manico bimateriale per una coppia di torsione eccellente. Manico formato direttamente sulla barra per resistenza. Lame al cromo vanadio ed estremità colorate e codificate per una rapida identificazione di serraggio.
Codice
C4120732
C4120733
C4120735
C4120667
Lunghezza della lama
75 mm
100 mm
125 mm
250 mm
Prezzo unitario €
2,80
3,44
4,56
5,32
144
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
10594
26890
10776
10601
9617
8878