Page 157 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 157
Cacciaviti - punta a stella
Cacciaviti Phillips FatMax®
Cacciaviti Premium Phillips extra corti
Punte con finitura nera antispelatura, lavorate con sistema di precisione per un accoppiamento perfetto Acciaio con indurimento di precisione al cromo, molibdeno
e vanadio Raffinato design ergonomico e materiali in plastica di qualità superiore per un’impugnatura confortevole Manico con tecnologia a due componenti per un’elevata e più semplice trasmissione di coppia Tutte le impugnature sono dotate di fori per appendere gli attrezzi, per mantenere l’officina organizzata. DIN ISO 8764-1/2.
Ampio diametro, manico bimateriale per una coppia di torsione eccellente. Manico formato direttamente sulla barra per resistenza. Lame al cromo vanadio ed estremità colorate e codificate per una rapida identificazione di serraggio.
Prezzo unitario €
2,83
4,09
Codice
C4120725
C4120726
C4120728
C4120729
Lunghezza della lama
75 mm
100 mm
125 mm
250 mm
Dimensione punta PH
0
1
2
2
Prezzo unitario €
2,68
3,08
3,96
4,72
Codice
C4971754
C5079114
Lunghezza della lama
25 mm
25mm
Dimensione punti
PH1
PH2
Cacciaviti extra-corti Phillips
Giravite per viti con impronta a croce Phillips®
Applicazioni:per viti a taglio Lama:rotonda Modello:nichelato opaco con punta Black Point Impugnatura:Kraftform con protezione anti-rotolamento, Weralit II, un componente
Codice
C4190969
C4190968
C4190967
Dimensione punta PH
Lunghezza albero
Prezzo 1 unitario €
5,06
4,79
4,29
0
2
1
25 mm
25 mm
25 mm
Cacciaviti Phillips extra corti
Codice
C5094102
C5094103
C4291581
C5094104
C5094105
C5094106
C5094107
C5094108
Lunghezza totale
160 mm
200 mm
188 mm
228 mm
219 mm
269 mm
277 mm
327 mm
Lunghezza albero
60 mm
100 mm
80 mm
120 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
Dimensione punta PH
0
0
1
1
2
2
3
4
Prezzo unitario €
4,00
4,30
5,35
5,75
6,60
7,20
9,75
12,40
Codice
C5094109
C5094110
Lunghezza totale
87 mm
87 mm
Lunghezza albero
30 mm
30 mm
Dimensione punta PH
1
2
Prezzo unitario €
5,15
5,55
Utensili a mano e immagazzinamento
143
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41128
9618
41129
10584
26717