Page 156 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 156
Cacciaviti - punta a stella
Cacciaviti-scalpello per usi pesanti Phillips con guida da 1⁄4”
Cacciaviti Premium Phillips
Cacciaviti impugnatura esagonale Phillips
Punte con finitura nera antispelatura, lavorate con sistema di precisione per un accoppiamento perfetto Acciaio con indurimento di precisione al cromo, molibdeno e vanadio Raffinato design ergonomico
e materiali in plastica di qualità superiore per un’impugnatura confortevole Manico con tecnologia
a due componenti per un’elevata e più semplice trasmissione di coppia Tutte le impugnature sono dotate di fori per appendere gli attrezzi, per mantenere l’officina organizzata. DIN ISO 8764-1/2.
Applicazioni:per viti a taglio Lama:esagonale con esagono per chiave a partire da 0,8 x 4,5 Modello:nichelato opaco con punta Lasertip Impugnatura:Kraftform con protezione anti- rotolamento, multicomponente
Applicazioni:per viti a taglio Lama:esagonale, in un solo pezzo, con scudo, esagono incassato per lame da 1⁄4” per trasmettere forze più elevate e esagono per chiave Modello:nichelato opaco con punta Black Point Impugnatura:Kraftform con protezione anti- rotolamento, multicomponente
Dimensione punta PH
0
1
2
3
Lunghezza Prezzo
Dimensione punta PH
1
2
Lunghezza albero
90 mm
113 mm
Prezzo unitario €
9,17
12,99
Lunghezza della lama
60mm
80mm
80mm
100 mm
100mm
125 mm
150 mm
200 mm
Dimensione Prezzo
Codice
C3447089
C3447090
C3447091
C3447092
albero
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
unitario €
6,18
6,87
9,62
14,17
Codice
C4192589
C4192590
Codice
C5079112
C4968979
C5079113
C4968980
C5079115
C4968981
C4968881
C4968983
punti
PH0
PH0
PH1
PH1
PH2
PH2
PH3
PH4
unitario €
2,53
3,48
3,10
4,33
4,01
5,01
6,95
8,69
Cacciaviti Phillips
Cacciaviti-scalpello per usi pesanti Phillips
Cacciaviti Lasertip Phillips
1
Cacciavite sviluppato in conformità al programma scientifico ERGOTM
Cacciavite per vite Phillips
Manico a 3 componenti per un comfort ottimale e maggiore trasmissione della forza
Applicazioni:per viti a taglio e a croce Phillips-Recess Contenuto:6 pezzi in scatola da esposizione + rack
Facile identificazione della relativa vite grazie al codice colore del manico e al simbolo posto all’estremità dell’impugnatura
Stelo in acciaio legato ad alte prestazioni, lucido e cromato, interamente temprato. Punta con finitura nera per maggiore precisione
ISO 8764/DIN 5260
Stelo con profilo esagonale e supporto per serraggio
Applicazioni:per viti a taglio Lama:rotonda Modello:nichelato opaco con punta Lasertip Impugnatura:Kraftform con protezione anti- rotolamento, multicomponente, misure: 2,0 x 12,0; 2,5 x 14,0: Kraftform materiale = Weralit II, un componente
Dimensione punta PH
1
2
3
4
Lunghezza Prezzo
con chiave
Codice
C1251999
C3427998
C1252002
C3428004
C3427999
C1252001
C1252004
C3428005
C1252005
C3428002
C3428003
Codice
C2697505
C3447081
C3447082
C3447083
albero
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
unitario €
7,61
10,81
15,86
23,05
Lunghezza della lama
60 mm
25 mm
75 mm
100 mm
200 mm
25 mm
100 mm
125 mm
200 mm
150 mm
200 mm
Dimensione punta PH
0
1
1
1
1
2
2
2
2
3
4
Dimen- Prezzo
Dimensione punta PH
0
0
1
1
1
2
2
2
2
3
4
Lunghezza Prezzo
sione
0mm
1mm
1mm
1mm
1mm
2mm
2mm
2mm
2mm
unitario €
4,96
5,57
6,14
7,20
6,14
6,35
8,63
10,58
10,66
13,10
16,11
Codice
C4190956
C4190957
C4190958
C4190959
C4190960
C4190961
C4190962
C4190963
C4190964
C4190965
C4190966
albero
60 mm
100 mm
80 mm
200 mm
300 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
150 mm
200 mm
unitario €
5,31
5,58
6,55
7,53
8,53
9,14
10,13
11,23
12,33
11,81
14,75
142
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
10581
26716
10773
10586
8877
10775