Page 155 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 155
Cacciaviti - A taglio
Cacciaviti Premium a punta svasata extra-corti piatti
Giravite per viti a testa con intaglio tipo cortissimo
Punte con finitura nera antispelatura, lavorate con sistema di precisione per un accoppiamento perfetto Acciaio con indurimento di precisione al cromo, molibdeno e vanadio Raffinato design ergonomico e materiali in plastica di qualità superiore per un’impugnatura confortevole Manico con tecnologia a due componenti per un’elevata e più semplice trasmissione di coppia Tutte le impugnature sono dotate di fori per appendere gli attrezzi, per mantenere l’officina organizzata. DIN ISO 2380-1/2.
Codice
C5094100
C5094101
Tip Dimensione A x B
0.8 x 4 mm
1.2 x 6.5 mm
Lunghezza albero
30 mm
30 mm
Prezzo unitario €
5,15
5,55
Prezzo unitario €
2,94
Cacciavite cercafase
Codice Lunghezza della lama
C4971751 25 mm
Cacciaviti extra-corti punta a taglio
Tip Dimensione A x B
5,5 x 1,0 mm
Cacciavite neon tascabile con intervallo di tensione 100-250 V. Dimensioni delle punte 0,5 x 3,0 mm
VDE 0680⁄06, DIN 5768016
Applicazioni:per viti a taglio Lama:rotonda Modello:nichelato opaco con punta Black Point Impugnatura:Kraftform con protezione anti-rotolamento, Weralit II, un
Codice
C4971602
C4971603
Lunghezza
139 mm
178 mm
Tip Dimensione A x B
3,0 x 0,5 mm
3,5 x 0,5 mm
Prezzo unitario €
3,02
3,32
componente
Codice
C4190940
C4190941
C4190942
C4190943
C4190944
Spessore alla punta
0,6 mm
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
1,2 mm
Larghezza punta
3,5 mm
4 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
Lunghezza albero
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Prezzo unitario €
3,80
4,23
4,29
4,58
4,94
Cacciavite cercafase
Cacciavite per vite intaglio semplice DrErgo
1
Applicazioni:per individuare la fase Norma:ISO 57680⁄6 e VDE 0680⁄6, per 150 - 250 V
Codice Spessore alla punta
C4190881 0,5 mm
Cacciavite cercafase
Larghezza punta
3 mm
Lunghezza albero
70 mm
Prezzo unitario €
7,55
Cacciavite sviluppato in conformità al programma scientifico ERGOTM
Cacciavite per vite intaglio semplice, extra-corto per lavorare in spazi ristretti Manico a 3 componenti per un comfort ottimale e maggiore trasmissione della forza Facile identificazione della relativa vite grazie al codice colore del manico e al simbolo posto all’estremità dell’impugnatura
Stelo in acciaio legato ad alte prestazioni, lucido e cromato, interamente temprato. Punta con finitura nera per maggiore precisione
ISO 2380/DIN 5264
Cacciavite isolato cercafase 150-250V
Impugnatura in plastica trasparente resistente agli urti con clip
Lama in acciaio di alta qualità, temprata, nichelata e cromata. Conforme alle norme DIN VDE 0680/6, marcato GS
Per la prova premere la punta del cacciavite sul conduttore e posare un dito sull´elettrodo di contatto all´estremità dell´impugnatura in plastica.
Se la linea è sotto tensione, la lampadina nell´impugnatura si accende
Codice
C1251992
C1251993
C1251994
C1251995
C1251996
C1251997
C3427995
Lunghezza della lama
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
45 mm
45 mm
Dimensione
3,5 mm
4,0 mm
5,5 mm
6,5 mm
8,0 mm
5,5 mm
6,5 mm
Prezzo unitario €
4,07
4,39
4,92
5,70
6,18
5,57
6,47
Codice
C3425154
C3999306
Lunghezza
65 mm
100 mm
Lunghezza della lama
65 mm
100 mm
Larghezza punta
3 mm
3,5 mm
Prezzo unitario €
2,75
2,75
Utensili a mano e immagazzinamento
141
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8272
10576 26715
8264
10767
26551 41125