Page 154 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 154
Cacciaviti - A taglio
Cacciaviti-scalpello per usi pesanti con punta a taglio e guida da 1⁄4”
Cacciaviti a taglio FatMax®
Applicazioni:per viti a taglio Lama:esagonale, in un solo pezzo, con scudo, esagono incassato per lame da 1⁄4” per trasmettere forze più elevate e esagono per chiave Modello:nichelato opaco con punta Black Point Impugnatura:Kraftform con protezione anti-rotolamento, multicomponente
Ampio diametro, manico bimateriale per una coppia di torsione eccellente. Manico formato direttamente sulla barra per resistenza. Lame al cromo vanadio ed estremità colorate e codificate per una rapida identificazione di serraggio.
Codice
C4192610
C4192611
C4192612
Spessore alla punta
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
Larghezza punta
4,5 mm
5,5 mm
7 mm
Prezzo Lunghezza albero unitario €
100 mm 8,33
103 mm 10,97
138 mm 13,43
Codice
C4120711
C2557145
C4120721
Modello
Scanalato - parallelo
Scanalato - parallelo
Intaglio - svasato
Lunghezza della lama
Tipo di punta
Parallel
Parallel
10 mm
Prezzo unitario €
2,48
2,76
6,48
100 mm
100 mm
200 mm
Cacciavite per vite intaglio semplice Ergo
Cacciaviti piatti a punta svasata
Cacciavite sviluppato in conformità al programma scientifico ERGOTM
Cacciavite per vite intaglio semplice
Manico a 3 componenti per un comfort ottimale e maggiore trasmissione della forza Facile identificazione della relativa vite grazie al codice colore del manico e al simbolo posto all’estremità dell’impugnatura
Stelo in acciaio legato ad alte prestazioni, lucido e cromato, interamente temprato. Punta con finitura nera per maggiore precisione
1 ISO 2380/DIN 5264
Stelo con profilo esagonale e supporto per serraggio con chiave
Prezzo unitario €
2,88
3,24
3,43
3,74
4,27
3,09
3,69
4,11
4,80
7,20
7,81
8,95
8,63
11,80
13,59
14,89
16,27
17,41
22,38
28,24
Codice
C3759027
C4400042
C4400043
C5094085
C5094086
C5094087
C5094088
C5094089
C5094090
C5094091
C5094092
C5094093
C3905721
C5094094
C5094095
C5094096
C5094097
C5094098
C5094099
Tip Dimensione A x B
0.4 x 2.5 mm
0.4 x 2.5 mm
0.5 x 3 mm
0.5 x 3 mm
0.6 x 3.5 mm
0.6 x 3.5 mm
0.8 x 4 mm
0.8 x 4 mm
0.8 x 4 mm
1 x 5.5 mm
1 x 5.5 mm
1 x 5.5 mm
1.2 x 6.5 mm
1.2 x 6.5 mm
1.2 x 6.5 mm
1.2 x 8 mm
1.2 x 8 mm
1.6 x 10 mm
2 x 12 mm
Lunghezza albero
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
75 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
100 mm
125 mm
150 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
250 mm
Prezzo unitario €
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
4,70
4,90
5,00
5,35
5,45
6,10
6,60
6,80
7,00
8,50
9,05
10,90
12,90
Codice
C1251968
C1251970
C1251971
C1251972
C1251973
C1251980
C1251981
C1251983
C1251985
C3427982
C1251987
C3427983
C3427980
C3427981
C1251979
C1251991
C1252031
C1252032
C1252033
C1252034
Lunghezza
Lunghezza della lama
60 mm
60 mm
75 mm
75 mm
100 mm
75 mm
125 mm
125 mm
175 mm
150 mm
200 mm
150 mm
125 mm
150 mm
125 mm
175 mm
175 mm
175 mm
200 mm
200 mm
Dimensione
2,5 mm
3,0 mm
3,0 mm
3,5 mm
4,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
3,5 mm
4,0 mm
5,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
24 in
140
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
10475
10772
41124
9626