Page 153 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 153
Cacciaviti - A taglio
Cacciaviti VSM
Cacciaviti punta a taglio Lasertip impugnatura esagonale
Applicazioni:per viti a taglio Lama:rotonda, misure 6-7 con collo quadrato Modello:con punta Black Point Impugnatura:Kraftform con protezione anti- rotolamento, multicomponente
Applicazioni:per viti a taglio Lama:esagonale con esagono per chiave a partire da 0,8 x 4,5 Modello:nichelato opaco con punta Lasertip Impugnatura:Kraftform con protezione anti-rotolamento, multicomponente
Dimen- Spessore alla sione punta
0 0,3 mm
0 0,4 mm
1 0,5 mm
2 0,6 mm
3 0,8 mm
4 1mm
5 1,2 mm
6 1,6 mm
7 2mm
Larghezza punta
2 mm
2,5 mm
3,5 mm
4 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Lunghezza Prezzo
Codice
C4190947
C4190948
C4190949
C4190950
C4190951
C4190952
C4190953
C4190954
C4190955
albero
60 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
unitario €
4,91
5,07
6,04
6,66
7,34
8,80
11,68
14,37
17,30
Codice
C4190912
C4190913
C4190914
C4190915
C4190916
C4190917
C3447116
C3447115
Spessore alla punta
0,6 mm
0,8 mm
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,6 mm
1,6 mm
Larghezza punta
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
7 mm
9 mm
10 mm
Lunghezza albero
75 mm
90 mm
90 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
175 mm
Prezzo unitario €
4,79
5,93
6,65
8,50
9,80
12,81
14,02
15,11
Cacciaviti con punta a taglio e impugnatura quadrata
Cacciaviti-scalpello per usi pesanti punta a taglio
1
Applicazioni:per viti a taglio Lama:quadrata da poter inserire una chiave Modello:nichelato opaco con punta Black Point Impugnatura:Kraftform con protezione anti-rotolamento, multicomponente; misure 2,0 x 12,0 x 250; 2,5 x 14,0 x 225: Kraftform materiale = Weralit II, un componente
Applicazioni:per viti a taglio e a croce Phillips-Recess Contenuto:6 pezzi in scatola da esposizione + rack
Codice
C4191088
C4191089
C4191090
C4191091
C4191092
C4191093
C4191094
C4191095
C4191096
C4191097
C4191098
Spessore alla punta
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
2 mm
2 mm
2,5 mm
Larghezza punta
4 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
Lunghezza albero
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
60 mm
175 mm
200 mm
600 mm
200 mm
250 mm
225 mm
Prezzo unitario €
6,62
8,60
11,17
15,95
11,81
17,53
20,08
42,15
24,14
24,25
30,18
Codice
C3447133
C3447134
C3447135
C3447136
C3447069
C2557839
C3447070
C3447137
Spessore alla punta
0,6 mm
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
1,6 mm
1,6 mm
2 mm
2,5 mm
Larghezza punta
3,5 mm
4,5 mm
5,5 mm
7 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Lunghezza albero
80 mm
90 mm
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
Prezzo unitario €
6,31
6,97
9,11
11,23
14,90
18,86
22,61
32,06
Utensili a mano e immagazzinamento
139
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10717 10579
10771 10574