Page 152 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 152
Cacciaviti - A taglio
Cacciavite a taglio con punta parallela
Punte con finitura nera antispelatura, lavorate con sistema di precisione per un accoppiamento perfetto Acciaio con indurimento di precisione al cromo, molibdeno e vanadio Raffinato design ergonomico e materiali in plastica di qualità superiore per un’impugnatura confortevole Manico con tecnologia a due componenti per un’elevata e più semplice trasmissione di coppia Tutte le impugnature sono dotate di fori per appendere gli attrezzi, per mantenere l’officina organizzata. DIN ISO 2380- 1/2.
Cacciaviti Lasertip punta a taglio
Applicazioni:per viti a taglio Lama:esagonale con esagono per chiave a partire da 0,8 x 4,5 Modello:nichelato opaco con punta Lasertip Impugnatura:Kraftform con protezione anti-rotolamento, multicomponente
Codice
C5079104
C5079105
C5079108
C5079109
C5079106
C5079110
C5079111
Lunghezza della lama
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
Tip Dimensione A x B
3,0 x 0,5 mm
3,0 x 0,5 mm
3,5 x 0,6 mm
4,0 x 0,8 mm
4,0 x 0,8 mm
5,5 x 1,0 mm
5,5 x 1,0 mm
Prezzo unitario €
2,75
2,83
2,93
3,29
3,40
3,96
4,08
Codice
C4190918
C4190919
C4190920
C4190921
C4190922
C4190923
C4190924
C4190925
C4190926
C3447110
C4190927
C4190928
C4190929
C3447112
C4190930
C4190931
C4190932
C4190933
Spessore alla punta
0,4 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,6 mm
0,6 mm
0,6 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1,2 mm
Larghezza punta
2 mm
2,5 mm
2,5 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3,5 mm
3,5 mm
3,5 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
6 mm
Lunghezza albero
60 mm
60 mm
75 mm
80 mm
150 mm
200 mm
100 mm
125 mm
200 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
125 mm
150 mm
200 mm
300 mm
100 mm
Prezzo unitario €
3,15
3,15
3,62
3,77
5,08
5,99
4,16
4,70
6,58
4,81
5,96
7,45
9,16
7,39
8,03
8,66
10,31
8,03
Cacciaviti Premium piatti professionali
1
Cacciaviti Lasertip punta a taglio svasata
Punte con finitura nera antispelatura, lavorate con sistema di precisione per un accoppiamento perfetto Acciaio con indurimento di precisione al cromo, molibdeno e vanadio Raffinato design ergonomico e materiali in plastica di qualità superiore per un’impugnatura confortevole Manico con tecnologia a due componenti per un’elevata e più semplice trasmissione di coppia Tutte le impugnature sono dotate di fori per appendere gli attrezzi, per mantenere l’officina organizzata. DIN ISO 2380- 1/2.
Applicazioni:per viti a taglio Lama:rotonda Modello:nichelato opaco con punta Lasertip Impugnatura:Kraftform con protezione anti-rotolamento, multicomponente, misure: 2,0 x 12,0; 2,5 x 14,0: Kraftform materiale = Weralit II, un componente
Codice
C4971748
C4968882
C4968975
C4971750
C4968976
C4968977
Lunghezza della lama
125 mm
150 mm
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
Tip Dimensione A x B
6,5 x 1,2 mm
6,5 x 1,2 mm
8,0 x 1,2 mm
8,0 x 1,2 mm
10,0 x 1,6 mm
12,0 x 2,0 mm
Prezzo unitario €
4,29
4,40
6,63
5,63
7,65
9,87
Codice
C4190902
C4190903
C4190904
C4190905
C4190906
C4190907
C4190908
C4190909
C4190910
C4190911
Spessore alla punta
0,8 mm
1 mm
1 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,6 mm
1,6 mm
2 mm
Larghezza punta
5 mm
6 mm
6 mm
6,5 mm
6,5 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Lunghezza albero
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
200 mm
150 mm
175 mm
175 mm
200 mm
250 mm
Prezzo unitario €
6,58
9,41
10,20
10,79
10,85
11,42
11,81
12,07
15,95
20,12
138
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
26713 33913
10568
10575