Page 151 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 151
Utensili tensiometrici - Cacciaviti dinamometrici
Indicatori di coppia preregolati Torx
Indicatori di coppia preregolati Torx Plus IP
Gli indicatori di coppia Wera sono stati impostati in fabbrica sui valori raccomandati dai maggiori produttori di utensili in carburo. Questi valori di serraggio si riferiscono specificatamente alle dimensioni delle viti TORX®, TORX PLUS® o ad esagono cavo. Gli indicatori di coppia garantiscono avvitamenti sicuri e facili da allentare. Precisione: ± 10%. Lunghezza dell’impugnatura: 65.0 mm.
Gli indicatori di coppia Wera sono stati impostati in fabbrica sui valori raccomandati dai maggiori produttori di utensili in carburo. Questi valori di serraggio si riferiscono specificatamente alle dimensioni delle viti TORX®, TORX PLUS® o ad esagono cavo. Gli indicatori di coppia garantiscono avvitamenti sicuri e facili da allentare. Precisione: ± 10 %. Lunghezza dell’impugnatura: 65.0 mm.
Codice
C4190894
C4190895
C4190896
C4190897
C4190898
C4190899
Dimensione punta Torx (spor- gente)
T6
T7
T8
T9
TX 10
TX 15
Coppia di serraggio (Nm)
0,6
0,9
1,2
1,4
2
3
Prezzo unitario €
34,31
34,67
35,19
37,42
38,51
41,06
Codice
C4190886
C4190887
C4190888
C4190889
C4190890
C4190891
Dimensione punta Torx (spor- gente)
6 IP
7 IP
8 IP
9 IP
10 IP
15 IP
Coppia di serraggio (Nm)
0,6
0,9
1,2
1,4
2
3
Prezzo unitario €
36,02
36,34
36,65
39,08
40,52
42,91
Indicatore di coppia preregolato Torx
Indicatore di coppia preregolato Torx Plus IP
1
Gamma del contenuto: 300 TX 1 x TX 6x65 - 1 x TX 7x65 - 1 x TX 8x65 - 1 x TX 9x65 - 1 x TX 10x65 - 1 x TX 15x65
Gamma del contenuto: 300 IP 1 x 6 IPx65 - 1 x 7 IPx65 - 1 x 8 IPx65 - 1 x 9 IPx65 - 1 x 10 IPx65 - 1 x 15 IPx65
Gli indicatori di coppia Wera sono stati impostati in fabbrica sui valori raccomandati dai maggiori produttori di utensili in carburo. Questi valori di serraggio si riferiscono specificatamente alle dimensioni delle viti TORX®, TORX PLUS® o ad esagono cavo. Gli indicatori di coppia garantiscono avvitamenti sicuri e facili da allentare. Precisione: ± 10%
Gli indicatori di coppia Wera sono stati impostati in fabbrica sui valori raccomandati dai maggiori produttori di utensili in carburo. Questi valori di serraggio si riferiscono specificatamente alle dimensioni delle viti TORX®, TORX PLUS® o ad esagono cavo. Gli indicatori di coppia garantiscono avvitamenti sicuri e facili da allentare. Precisione: ± 10%
Prezzo Codice Imposta Quantità Contenuto unitario €
C4190901 6 197,46
Codice
C4190893
Imposta Quantità Contenuto
6
Prezzo unitario €
208,19
Utensili a mano e immagazzinamento
137
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11062 11055
11061
11052