Page 150 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 150
Utensili tensiometrici - Cacciaviti dinamometrici
Indicatore di coppia
Applicazioni:per inserti esagonali da 1⁄4” secondo DIN 3126-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173) e gli inserti Wera delle serie 1 e 4 Modello:con tecnologia Rapidaptor e funzioni rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all e uso a una mano sola Precisione:±
6 % (EN ISO 6789). Indicazione numerica della coppia. Con segnale a scatto Impugnatura:Kraftform con protezione anti-rotolamento, multicomponente
Codice
C4196474
C4196475
Coppia trasmissibile (Nm)
0,3 - 1,2
1,2 - 3
Prezzo unitario €
79,13
79,13
Indicatore di coppia
Applicazioni:per inserti esagonali da 1⁄4” secondo DIN 3126-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173) e gli inserti Wera delle serie 1 e 4 Modello:con tecnologia Rapidaptor e funzioni rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all e uso a una mano sola Precisione:±
6 % (EN ISO 6789). Indicazione numerica della coppia. Con segnale a scatto Impugnatura:Kraftform con protezione anti-rotolamento, multicomponente
Codice
C4196482
C4196483
Dimensione
1/4 in
1/4 in
Coppia trasmissibile (Nm)
3 - 6
4 - 8,8
Prezzo unitario €
113,81
118,20
1
Indicatori di coppia preregolati punta esagonale
Gli indicatori di coppia Wera sono stati impostati in fabbrica sui valori raccomandati dai maggiori produttori di utensili in carburo. Questi valori di serraggio si riferiscono specificatamente alle dimensioni delle viti TORX®, TORX PLUS® o ad esagono cavo. Gli indicatori di coppia garantiscono avvitamenti sicuri e facili da allentare.
Precisione: ± 10%.
Codice
C4190882
C4190883
C4190884
Lunghezza dell’impugnatura: 65.0 mm.
Dimensione Hex
2 mm
2,5 mm
3 mm
Coppia di serraggio (Nm)
2
2
3
Prezzo unitario €
37,42
38,51
41,06
136
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
11060 11043 11036