Page 149 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 149
Utensili tensiometrici - Cacciaviti dinamometrici
Cacciavite dinamometrico SP
Cacciavite dinamometrico S
Serraggio controllato con intervallo da 0,1 Nm a 5 Nm
• Per prova e posa in opera nell’industria di dispositivi elettrici ed elettronici e di strumenti, nella produzione industriale o nel controllo qualità
Caratteristiche:
• Indicatore di coppia e cacciavite cercafase - con scala doppia (cNm/ozf·in/lbf·in)
• Con attacco femmina esagonale da 1⁄4” per l’uso con inserti esagonali da 1⁄4”, conforme allo standard DIN 3126 - C 6.3
• Con adattatore compatibile anche con chiavi a bussola con attacco quadro da 1⁄4”, conforme allo standard DIN 3124
• Precisione di visualizzazione: +/- 6% di tolleranza del valore indicato
• Conforme a DIN EN ISO 6789, riconducibile agli standard nazionali
• Per serraggio bidirezionale controllato
• Con funzione di indicatore di trascinamento
• Per blocco dei valori massimi / visualizzazione del valore massimo
• 4 modelli nella gamma da 0,1 Nm a 5 Nm
• Struttura leggera grazie all’impugnatura in alluminio anodizzato
• Conforme agli standard EPA (Aree Protette da cariche Elettrostatiche), per l’impiego in applicazioni sensibili alle cariche elettrostatiche.
Fornito in dotazione:
• Cacciavite dinamometrico tipo 758
• Adattatore quadro/esagonale con attacco da 1⁄4” (n. 757-20)
• Modelli 758-25/-50 con barra a T scorrevole per un più facile utilizzo
• Certificato di collaudo conforme a DIN EN ISO 6789
• Fornito in robusta confezione di cartone
Serraggio controllato con intervallo da 0,2 Nm a 9 Nm
• Il serraggio controllato ad alta velocità è ideale per la produzione in serie.
• Produzione di dispositivi elettrici ed elettronici, produzione di strumenti, produzione industriale o controllo qualità.
Caratteristiche:
• Cacciavite dinamometrico regolabile con scala
• Con attacco femmina esagonale da 1⁄4” per l’uso con inserti esagonali da 1⁄4”, conforme allo standard DIN 3126 - C 6.3
• Con adattatore compatibile anche con chiavi a bussola con attacco quadro da 1⁄4”, conformi allo standard DIN 3124
• Precisione: +/- 6 % di tolleranza della coppia impostata
• Conforme a DIN EN ISO 6789, riconducibile agli standard nazionali
• Frizione a sfere radiali di precisione e disegno a camma per il serraggio controllato bidirezionale.
• Il meccanismo di precisione slitta in modo molto evidente quando si raggiunge la coppia preimpostata.
• Azzeramento automatico alla posizione iniziale.
• Blocco del valore per mezzo di una manopola di regolazione
• 3 modelli nella gamma da 0,2 Nm a 9 Nm
• Scala di graduazione micrometrica: 0,01 Nm / 0,1 Nm
• Struttura leggera grazie all’impugnatura in alluminio anodizzato
Fornito in dotazione:
• Cacciavite dinamometrico tipo 757
• Adattatore quadro/esagonale da 1⁄4” (n. 757-20)
• Modelli 757-06/-09 con barra a T scorrevole per un più facile utilizzo
• Certificato di collaudo conforme a DIN EN ISO 6789
• Fornito in robusta confezione di cartone
Codice
C2701757
C2701758
C2701759
C2701760
Connettore unità quadrata (maschio)
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
Prezzo Range Coppia cN.m unitario €
10-50 cN·m 240,15
20-100 cN·m 240,15
50-250 cN·m 257,63
100-500 cN·m 257,63
Connettore unità quadrata (maschio)
1/4 in
1/4 in
1/4 in
Coppia trasmissibile Range Coppia cN.m (Nm)
1
240,15
256,35
256,35
Codice
C2701754
C2701755
C2701756
Prezzo unitario €
20-120 cN·m
1-6 N·m
4-9 N·m
Utensili a mano e immagazzinamento
135
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
199169
199168