Page 148 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 148
Utensili tensiometrici - Cacciaviti dinamometrici
Cacciaviti dinamometrici con attacco femmina esagonale 1/4”
La precisione supera i requisiti ISO 6789:2008. Regolazione della torsione semplice con scala micrometrica di facile lettura. Impugnature ergonomiche bimateriale.
Cacciavite dinamometrico FS
Codice
C5049932
C5049933
C5049934
Coppia trasmissibile (Nm)
0,3-3,0
0,3-1,5
1,2-6,0
Precisione
+/- 4%
+/- 4%
+/- 4%
Lunghezza totale
155 mm
155 mm
155 mm
Prezzo unitario €
123,23
123,23
123,23
Serraggio controllato con intervallo da 0,04 a 13,6 Nm
• Produzione in serie con valore costante di serraggio
• Industria elettronica, meccanica di precisione e produzione industriale Caratteristiche:
• Cacciavite dinamometrico con coppia preimpostata senza scala
• Con attacco femmina esagonale da 1⁄4” per l’uso con inserti esagonali da 1⁄4”, conforme allo standard DIN 3126 - C 6.3
• Con adattatore compatibile anche con chiavi a bussola con attacco quadro da 1⁄4”, conforme allo standard DIN 3124
• Precisione: +/- 6 % di tolleranza della coppia impostata
• Conforme a DIN EN ISO 6789, riconducibile agli standard nazionali
• Frizione a sfere radiali di precisione e disegno a camma per il serraggio controllato bidirezionale.
• Il meccanismo di precisione slitta in modo evidente quando si raggiunge la coppia preimpostata.
• Azzeramento automatico alla posizione iniziale.
• Struttura leggera grazie all’impugnatura in alluminio anodizzato
• La preimpostazione può essere eseguita dal produttore o dall’utilizzatore per mezzo di idonei collaudi di coppia.
• Al momento dell’ordine, si prega di specificare il valore di coppia se si richiede un’impostazione fissa di fabbrica (prezzo su richiesta)
Fornito in dotazione:
• Cacciavite dinamometrico tipo 755
• Adattatore quadro/esagonale da 1⁄4” (n. 757-20)
• Modello 755-05 con in aggiunta barra a T rimovibile per un più facile utilizzo.
• Certificato di collaudo conforme a DIN EN ISO 6789
• Fornito in robusta confezione di cartone
Cacciavite torsiometrico a scorrimento senza graduazione
1
Codice
C2701818
C2701819
C2701820
C2701821
C2701822
Connettore unità quadrata (maschio)
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
Range Coppia cN.m
4-22 cN·m
4-22 cN·m
14-135 cN·m
50-400 cN·m
2,5-13,6 N·m
Prezzo unitario €
153,45
149,70
123,83
129,15
158,18
Codice
C4400959
C4400960
C4400961
Coppia trasmissibile (Nm)
0,3 - 1,5 Nm
0,6 - 3 Nm
1,2 - 6 Nm
Prezzo unitario €
225,00
225,00
225,00
134
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
40583
33061
199163