Page 1491 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1491
Protezione delle mani - nitrile monouso
TouchNTuff 83-500 Sterile Polyisoprene
TouchNTuff 73-500
La nuova formulazione in neoprene fornisce una maggiore sensibilità grazie allo spessore del polimero (0,13 mm). Viene prodotto su forme specifiche di mani disegnate ergonomicamente, per calzare meglio, aumentare il comfort, ridurre la fatica e lo stress
delle mani. Realizzati al 100% in policloroprene,
i guanti TouchNTuff® 73-300 & 73-500 offrono resistenza chimica agli schizzi di un’ampia gamma
di prodotti chimici. I guanti sensibili in Neoprene non vengono realizzati con lattice di gomma naturale o
con acceleranti responsabili di allergie della pelle
di tipo I e IV, riducendo così il rischio di sviluppare
tali forme di allergia negli utenti finali. La tecnologia Ansell SureFitTM elimina il “rotolamento del polsino”. Mantenendo il guanto in modo sicuro attorno al braccio, la tecnologia SureFitTM fornisce una maggiore protezione ai lavoratori dei settori delle Scienze Biologiche durante il loro lavoro di routine in laboratorio e in produzione, assicurando l’efficacia dei guanti come barriera protettiva. Il rivestimento interno in poliuretano sintetico facilita l’inserimento della mano sia asciutta, sia bagnata. Il design e lo spessore del polimero permettono di indossare facilmente e confortevolmente un doppio guanto, mentre il loro color crema è un ottimo indicatore per accorgersi della sua rottura nel caso in cui, per maggiore sicurezza, venga indossato con un secondo guanto di un altro colore.
Prodotti su nuove forme mano destra/mano sinistra progettate in modo ergonomico per migliorare vestibilità e comfort e ridurre sollecitazioni e affaticamenti della mano.Grazie al poliisoprene senza lattice, l’utilizzatore ha una vestibilità più sicura, che garantisce maggior comfort senza essere troppo ampia.Senza lattice naturale. - 100% poliisoprene sintetico, sicuro per i soggetti sensibili al lattice (allergie di Tipo I).SureFit TechnologyTM di Ansell,
in attesa di brevetto, offre una protezione superiore
in produzione e nel normale lavoro di laboratorio.La tecnologia proprietaria Ansell di rivestimento interno
offre una calzabilità migliore, sia con mani asciutte che bagnate. Progettazione e spessore rendono la doppia calzata facile e confortevole.La finitura antiscivolo, che contribuisce a non lasciar cadere gli oggetti, è stata progettata per garantire grandi proprietà di presa.
Codice
C6035232
C6035233
C6035234
C6035235
C6035236
C6035237
C6035238
C6035239
VersaTouchTM 92-200
Taglia del guanto
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Quantità di contenuti
200
200
200
200
200
200
200
200
Dexpure
Prezzo unitario €
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
Codice
C6035248
C6035249
C6035250
C6035251
C6035252
C6035253
C6035254
C6035255
Taglia del guanto
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Quantità di contenuti
200
200
200
200
200
200
200
200
Prezzo unitario €
3,54
3,54
3,54
3,54
3,54
3,54
3,54
3,54
TouchNTuff 93-700 Sterile Nitrile Glove
13
Garantiscono la massima protezione da un’ampia gamma di sostanze chimiche rispetto a qualsiasi altro guanto di nitrile monouso.Prodotti in nitrile, questi guanti offrono una resistenza alla perforazione tre volte superiore a quella dei normali guanti in lattice. Assicura all’utilizzatore un elevato livello di comfort e una maggiore protezione dell’avambraccio (polso più lungo).Privo di proteine del lattice naturale, il guanto può essere calzato in tutta sicurezza dagli utilizzatori sensibili al lattice (allergia di Tipo I).Ogni guanto viene pulito post-processo, imballato al paio e sterilizzato
I processi di produzione migliorati garantiscono una
durata maggiore, una più grande resistenza allo
strappo e una presa migliore in condizioni asciutte.
Un guanto più sottile con una flessibilità della punta
delle dita migliorata e una incrementata comodità
complessiva . Le punte delle dita testurizzate
forniscono una comodità e una tattilità maggiore per
una maneggevolezza sensibile e precisa. Il polsino Codice con bordo salvagoccia evita che i liquidi scorrano sul C4203465 braccio o sul polso. Senza lattice: nessun rischio di
C4203468
In nitrile blu, senza polveri. EN374-2
Taglia del guanto
EN455-1
Prezzo unitario €
C4203466
S 11,61
M 11,61
L 11,61
XL 11,61
allergie di Tipo 1. Approvato per applicazioni a contatto
con il cibo. Ideali per la manipolazione di tutti gli C4203467
alimenti grassi. AQL 1,5.
Codice
C6035256
C6035257
C6035258
C6035259
Taglia del guanto
6,5-7
7,5-8
8,5-9
9,5-10
Quantità di con- Prezzo tenuti unitario €
200 1,95
200 1,95
200 1,95
200 1,95
Codice
C4084265
C4084266
C4084267
C4084268
Taglia del guanto
6,5-7
7,5-8
8,5-9
9,5-10
Quantità di con- Prezzo tenuti unitario €
100 5,97
100 5,97
100 5,97
100 5,97
Dispositivi di protezione individuale
1477
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39922
39920
6182
9873
39915