Page 1492 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1492
Protezione delle mani - nitrile monouso
Guanti in nitrile azzurri G10
KLEENGUARD* G10 FleX Guanti In Nitrile - Ambidestri - 24 cm
Questi guanti sono: Privi di lattice e polveri ed ambidestri, hanno la punta delle
dita testurizzata per una migliore sensibilità Polsini bordati per maggiore resistenza nell’indossarli, comfort elevato. Protezione e performance: 0,16 mm di spessore, DPI in I° Category (CE Semplice), ai sensi della Direttiva del Consiglio CE 89/686/EEC.
Ideale per i segmenti alimentari che richiedono un frequente cambio di prodotto, le imprese di pulizie o le attività di manipolazione e manutenzione in genere.
Codice
C4108913
C4108914
C3340924
C3220332
C4108916
Numero Parte
57370
57371
57372
57373
57374
Quantità di contenuti
100
100
100
100
90
Taglia del guanto
XS
S
M
L
XL
Prezzo unitario €
9,10
9,10
9,10
9,10
9,10
Codice Colore
C6861239 Blu
C6861240 Blu
C6861241 Blu
C6861242 Blu
C6861243 Blu
Solo Ultra Blue 997
Taglia del guanto
Extra piccola
Piccola
Medio
Grandi
Extra grande
Prezzo unitario €
13,10
13,10
13,10
13,10
13,10
G10 Guanti in nitrile blu artico
13
Questi guanti sono: privi di lattice e polveri ed ambidestri, hanno la punta delle dita testurizzata per una migliore sensibilità. Polsini bordati per maggiore resistenza nell’indossarli. Tutti i vantaggi della gomma di lattice naturale senza il rischio di reazioni cutanee. Questi guanti di categoria superiore offrono: massima sensibilità tattile, comfort e flessibilità; l’eccezionale sensibilità tattile li rende ideali per i lavori di assemblaggio: solo 0,06 mm di spessore. Prodotto classificato DPI Categoria I (CE semplice) ai sensi della Direttiva del Consiglio CE 89/686/EEC.
Ottima resistenza meccanica, ideale in ambienti oleosi
• Destrezza eccellente grazie allo spessore ridotto del materiale
• Facile da indossare e da togliere
• Raccomandato per persone sensibili alle proteine del lattice naturale • CAT 3
• EN374
• EN421
Codice
C4138469
C4138470
C4138471
C4138472
Quantità di contenuti
100
100
100
100
Taglia del guanto
Prezzo unitario €
Codice
C3955516
C3955518
C3955520
C3955522
C3955524
Numero Parte
90095
90096
90097
90098
90099
Quantità di contenuti
200
200
200
200
180
Taglia del guanto
XS
S
M
L
XL
Prezzo unitario €
12,36
12,36
12,36
12,36
12,36
6 11,72
7 11,72
8 11,72
9 11,72
1478
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
6927
6924
6355 200351