Page 1490 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1490
Protezione delle mani - lattice monouso | Protezione delle mani - nitrile monouso
Solo 988
Flessibilità e destrezza per un comfort ottimale Indossato da solo o sopra un altro guanto Protezione assicurata per utilizzi di breve durata Si indossano e si sfilano facilmente
Specificità : Eccellente destrezza grazie alla flessibilità del lattice naturale
Guanti in lattice monouso con talco
Prodotti in vera gomma naturale (che può causare reazioni allergiche in alcuni individui), questi guanti combinano il più alto grado di destrezza disponibile con la forza e il comfort superiori. Certificati EN455 parti 1, 2 e 3. Confezione da 100 guanti.
TouchNTuff® 92-600 92-605
Ulteriori test condotti da un ente certificato sui guanti TouchNTuff® mostrano, rispetto a qualsiasi altro guanto monouso in nitrile, una maggiore resistenza
a una gamma ancora più vasta di prodotti chimici industriali. I guanti TouchNTuff®, prodotti in nitrile, offrono una resistenza alla perforazione fino a quattro volte maggiore rispetto ai guanti comparabili in lattice naturale e fino a tre volte maggiore rispetto ai guanti similari in neoprene. Non contiene proteine della gomma naturale e pertanto non presenta il rischio di allergie di Tipo I per l’utilizzatore. Gli studi sull’irritazione cutanea primaria e i test di sensibilizzazione non evidenziano rischi di irritazione o di dermatite allergica da contatto. Con la formulazione esclusiva “Thin
Nitrile Technology”, questo guanto di nitrile è facile da calzare e offre una presa salda sia su oggetti asciutti sia bagnati. Il guanto è estremamente versatile e adatto per molti usi differenti. AQL 1.5 (EN374).
Industria alimentare
Manipolazione di alimenti
Preparazione di alimenti
Preparazione e confezionamento
MICRO ORGANISMI-EN 374 PROTEZIONE CHIMICA LEGGERA-EN 374 CAT 3
Codice
C4209422
C4209424
C4209426
C4209427
Colore Dimensione
Prezzo unitario €
Bianco Piccola 7,18
Bianco Medio 7,18
Bianco Grandi 7,18
Bianco Extra grande 7,18
Codice
C6049880
C6049881
C6049882
C6049883
Taglia del guanto
6
7
8
9
Quantità di contenuti
Prezzo unitario €
Codice
C3967332
C3967333
C1446593
C1446596
C3955825
C3955826
C3955827
C3955828
Taglia del guanto
6,5-7
7,5-8
8,5-9
9,5-10
6,5-7
7,5-8
8,5-9
9,5-10
Quantità di contenuti
100
100
100
100
100
1
1
1
Prezzo unitario €
13,08
13,08
13,08
13,08
13,08
13,08
13,08
13,08
100 9,16
100 9,16
100 9,16
100 9,16
TouchNTuff® 92-500
Resistenza alla perforazione tre volte superiore a quella dei guanti monouso di PVC o lattice. La tecnologia Thin Nitrile Technology crea una pellicola notevole dallo spessore di soli 0,12 mm. Comodità e sensibilità senza precedenti in una pellicola superleggera incredibilmente forte. 100% nitrile: non contiene paraffine, silicone, né plastificanti. Polsino arrotolato. Migliora la protezione del polso e garantisce una tenuta sicura. AQL: 1,5 (EN374) Leggero e confortevole da utilizzare come sottoguanto. La soluzione del sottoguanto rappresenta il sistema più sicuro quando si devono maneggiare prodotti molto pericolosi. AQL 1.5 (EN374).
Guanti senza talco monouso in latice
13
TNT® Blue 92-655
Prodotti in vera gomma naturale (che può causare reazioni allergiche in alcuni individui), questi guanti combinano il più alto grado di destrezza disponibile con la forza e il comfort superiori. Certificati EN455 parti 1, 2 e 3. Confezione da 100 guanti.
Prodotto con un’innovativa formulazione al nitrile che offre eccellenti proprietà chimiche e meccaniche, nonché comfort e destrezza alle mani. Tre volte più resistente alla perforazione dei guanti monouso in lattice o PVC. Più leggero e più fresco e al tempo stesso più sicuro e duraturo. Un miglior rapporto qualità/prezzo. 100% nitrile. Non contiene paraffine, silicone o plastificanti. Senza polvere. Nessun rischio di contaminazione degli alimenti con l’amido di mais utilizzato nei guanti con polvere. Estremità delle dita zigrinate. Presa migliorata. Polsino arrotolato. Migliora la protezione del polso e garantisce una tenuta sicura. AQL 1.5 (EN374).
Codice
C4209429
C4209431
C4209432
C4209434
Prezzo Taglia del guanto unitario €
Piccola 8,09
Medio 8,09
Grandi 8,09
Extra grande 8,09
Codice
C3967336
C3967337
C3967712
C3967338
Taglia del guanto
Prezzo unitario €
6,5-7 13,08
7,5-8 13,08
8,5-9 13,08
9,5-10 13,08
Codice
C3227495
C1446597
C3227494
C1446598
Taglia del guanto
6-6,5
7-7,5
8-8,5
9-9,5
Quantità di con- Prezzo tenuti unitario €
100 13,08
100 13,08
100 13,08
100 13,08
1476
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
10702
42387
6181
10701
6179
6180