Page 1489 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1489

Protezione delle mani - Manichette resistenti al taglio | lattice monouso
90070 JACKSON SAFETY* Manichetta resist- ente al taglio livello 2 Jackson Safety* G60
Sensi Task
Trilites 994
La composizione include Kevlar® che garantisce una protezione termica di Livello 1 (100 °C). Resistenza
al taglio di Livello 2 (EN388) che riduce l’incidenza degli infortuni. La fodera in cotone evita le irritazioni e migliora il comfort Attaccatura del pollice per mantenere la manichetta in posizione. Imballaggio ridotto.
Guanto in lattice per esami medici - spessore 0,13 mm - lunghezza 23 cm - Senza polveri. EN388 -2
Tripolimero per proteggere dalle proiezioni di prodotti chimici
Protezione contro gli schizzi di prodotti chimici
Ottimo spessore per mantenere destrezza e sensibilità
Codice
C4203535
C4203536
C4203537
C4203538
Solo 992
Taglia del guanto
L
M
S
XL
Quantità di con- tenuti
Prezzo unitario €
Laboratorio
Produzione di medicinali
Preparazioni farmaceutiche
MICRO ORGANISMI-EN 374 PROTEZIONE CHIMICA LEGGERA-EN 374 CAT 3
Codice Lunghezza
C4166820 18 in
Manica a maglia in 100% kevlar
Prezzo unitario €
21,18
100 ***
100 ***
100 ***
100 ***
Codice
C6049893
C6049894
C6049895
C6049896
C6049892
Solo 995
Taglia del guanto
Quantità di contenuti
Prezzo unitario €
25,42
25,42
25,42
25,42
25,42
6 100
7 100
8 100
9 100
10 100
13
Caratteristiche principali
Flessibilità e destrezza per un comfort ottimale Facile da infilare e sfilare
Protezione adatta all’utilizzo del guanto per brevi periodi
Specificità : Eccellente destrezza grazie alla flessibilità del lattice naturale
Industria automobilistica/meccanica
Montaggio di piccoli pezzi privi di olio e grasso Sanità
Lavori ordinari in ospedali e cliniche
Laboratorio
Produzione di medicinali
Preparazioni farmaceutiche
Ricerca, analisi, manipolazione di pezzi di precisione MICRO ORGANISMI-EN 374
PROTEZIONE CHIMICA LEGGERA-EN 374
CAT 3
Flessibilità e destrezza per un comfort ottimale Facile da infilare e sfilare
Protezione per brevi periodi di utilizzo
Il kevlar offre una maggiore protezione da tagli, lacerazioni e abrasioni
Le morbide fibre in kevlar e la struttura senza cucitura non irritano le braccia anche dopo un utilizzo prolungato
La fibra aramidica in 100% kevlar offre una maggiore resistenza al calore
Kevlar a doppio strato
Protegge meglio il braccio da tagli e abrasioni (non applicabile per maniche a vestibilità larga)
Fessura per il pollice
Fa sì che la manica non scivoli rischiando di esporre il polso o il braccio
Lavabile in lavatrice o a secco
Sanità
Lavori ordinari in ospedali e cliniche
Laboratorio
Produzione di medicinali
Preparazioni farmaceutiche
Ricerca, analisi, manipolazione di pezzi di precisione MICRO ORGANISMI-EN 374
PROTEZIONE CHIMICA LEGGERA-EN 374
CAT 3
Codice
C6822325
C6822326
Lunghezza
35 cm
45 cm
Lunghezza
13.78 in
17.72 in
Prezzo unitario €
4,95
5,20
Codice
C6049888
C6049889
C6049890
C6049891
Taglia del guanto
6
7
8
9
Quantità di con- tenuti
Prezzo unitario €
Codice
C6049898
C6049899
C6049900
C6049901
C6049897
Taglia del guanto
6
7
8
9
10
Quantità di contenuti
100
100
100
100
100
Prezzo unitario €
13,08
13,08
13,08
13,08
13,08
100 8,60
100 8,60
100 8,60
100 8,60
Dispositivi di protezione individuale
1475
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
209145
6915
42389
9919
42391
42390


































































































   1487   1488   1489   1490   1491