Page 1493 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1493

Protezione delle mani - nitrile monouso
Guanto in nitrile blu leggermente impolverato monouso
Solo Ultra 996
Solo 967
Ottima resistenza meccanica, ideale in ambiente oleoso o grasso
Facile da infilare e sfilare
Raccomandato per persone sensibili alle proteine del lattice naturale
Industria aeronautica
Lavorazioni con materiali compositi (resine)
Industria automobilistica/meccanica
Montaggio di piccoli pezzi oleosi
Laboratorio
Produzione di medicinali
Preparazioni farmaceutiche
Ricerca, analisi, manipolazione di pezzi di precisione MICRO ORGANISMI-EN 374
PROTEZIONE CHIMICA LEGGERA-EN 374
CAT 3
Ottima resistenza meccanica, ideale in ambiente oleoso o grasso
Caratteristiche principali
Leggermente impolverato per un indossaggio più semplice e un migliore assorbimento del sudore Protegge da contaminazioni, sporco e potenziali irritanti in situazioni a rischio ridotto
Punta delle dita ruvida per una maggiore presa
Polsino arrotolato per una maggiore forza e per prevenire il ritorno dei liquidi
Industria alimentare Disossamento di pollame Raccolta di frutta
Manipolazione di alimenti grassi Preparazione e confezionamento CAT 1
Codice
C6822306
C6822307
C6822308
C6822309
Taglia del guanto
Prezzo unitario €
Codice
C6049870
C6049871
C6049872
C6049873
Taglia del guanto
6
7
8
9
Quantità di con- tenuti
Prezzo unitario €
Piccola 6,00
Medio 6,00
Grandi 6,00
Grandi extra 6,00
Codice
C6049902
C6049903
C6049904
C6049905
Taglia del guanto
6
7
8
9
Quantità di con- tenuti
100
100
100
100
Prezzo unitario €
10,60
10,60
10,60
10,60
100 8,28
100 8,28
100 8,28
100 8,28
Guanto in nitrile blu senza polvere monouso taglia extra-large
Solo Ultra 980
Guanti senza talco monouso in nitrile
Prodotti in gomma nitrile sintetica, i nostri guanti monouso in nitrile eliminano il rischio di reazioni allergiche associate ai guanti in lattice. La finitura ruvida fornisce una maggiore aderenza delle dita e la destrezza sia sul bagnato che sull’asciutto. Confezione da 100 guanti.
13
Ottima resistenza meccanica, ideale in ambiente oleoso o grasso
100% in nitrile, ambidestri e senza polveri
Caratteristiche principali
Protegge da contaminazioni, sporco e potenziali irritanti in situazioni a rischio ridotto
Senza polvere per ridurre il rischio di contaminazione dei prodotti.
Punta delle dita ruvida per una maggiore presa
Polsino arrotolato per una maggiore forza e per prevenire il ritorno dei liquidi
Industria automobilistica/meccanica Montaggio di piccoli pezzi oleosi Laboratorio
Produzione di medicinali
MICRO ORGANISMI-EN 374 PROTEZIONE CHIMICA LEGGERA-EN 374 CAT 3
Codice
C4209436
C4209438
C4209439
C4209441
Taglia del guanto
Prezzo unitario €
Codice
C6049876
C6049877
C6049878
C6049879
C6049874
C6049875
Taglia del guanto
6
7
8
9
10
11
Quantità di con- tenuti
100
100
100
100
100
100
Prezzo unitario €
28,60
28,60
28,60
28,60
28,60
28,60
Piccola 7,91
Medio 7,91
Grandi 7,91
Codice
C6822302
C6822303
C6822304
C6822305
Prezzo Taglia del guanto unitario €
Piccola 6,00
Medio 6,00
Grandi 6,00
Grandi extra 6,00
Extra grande
7,91
Dispositivi di protezione individuale
1479
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42386
42394
10703 42385
209138
209139


































































































   1491   1492   1493   1494   1495