Page 1488 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1488
Protezione delle mani - Manichette resistenti al taglio
Manichetta resistente al taglio livello 5 in fibra di Dyneema® 90075 Jackson Safety * G60
Safe-Knit® GP
Il guanto Safe-Knit® GP contiene una percentuale
di fibra Dyneema® superiore a qualsiasi altro guanto reperibile sul mercato. Robusto come il filo d’acciaio, ma più leggero e più flessibile. Nessun problema di rottura, tipico dei guanti contenenti filo di acciaio. Può essere utilizzato come sottoguanto con uno dei nostri eccellenti guanti nitrilici. L’utilizzo di un sovraguanto garantisce protezione e sicurezza assolute nelle applicazioni più rischiose. I manicotti Safe-Knit® GP Sleeves garantiscono una protezione ottimale da tagli e abrasioni e hanno una vestibilità leggera e comoda per garantire alti livelli di accettazione da parte degli utilizzatori.
Safe-Knit® Guard - 59 - 416
Livello 5 di resistenza al taglio (EN388), per ridurre i rischi di taglio. Congiunzione al guanto per proteggere l’area vulnerabile del polso. Totalmente regolabile (per adattarsi a braccia di diverse dimensioni) la manichetta mantiene la posizione corretta. La fibra di Dyneema® garantisce qualità e durata. Elevata traspirabilità grazie alla maglia che disperde il calore. Livelli elevati di comfort. Lavabile fino a 5 volte per una riduzione dello spreco di materie prime. Imballaggio ridotto.
59-416: Questa manichetta da saldatore da 66
cm è prodotta con fibra di Kevlar® e presenta una fodera interna in cotone. Questi materiali rendono la manichetta leggera e traspirante e, al tempo stesso, proteggono dall’elevato calore proveniente da scintille e particelle volanti di materiale fuso. 59-417: Questa manichetta da assemblatore da 53 cm è prodotta
in fibra di Kevlar® e presenta una fodera interna in cotone intrecciato. La fodera in fibra Kevlar® offre resistenza ai tagli per applicazioni di gravosità leggera e media. È inoltre ignifuga e questo la rende pratica in ambienti con oggetti molto caldi dove è necessaria una protezione anticombustione.
Numero Lung- Lung- Prezzo
Codice
C4084242
Lunghezza (mm)
380
Prezzo unitario €
19,49
Codice
C4166821
Parte hezza hezza
90075 45.7 cm 18 in
unitario €
21,04
Codice Lunghezza (mm)
C1446577 660
Aracut Sleeves 14
Prezzo unitario €
20,60
proFood® Safe-Knit®
Kevlar® Sleeves 70 - 114/118
13
Contiene fibra Dyneema®. Alta resistenza al taglio da coltello. Lavabili fino a 90°C. Idonei al contatto con ogni tipo di genere alimentare. Fibra Dyneema® utilizzata
in combinazione con altre fibre innovative. Migliore resistenza all’abrasione. Migliore isolamento termico.
Fodera a filo continuo in fibra Kevlar® al 100%. Disponibili in numerose lunghezze per ottimizzare il rapporto tra destrezza e resistenza al taglio. Comodità e presa salda. Prodotti con fibre aramidiche corte high-tech Kevlar® al 100%. Resistenza al taglio e destrezza eccezionali. La costruzione 100% Dupont Kevlar® consente di avere un’eccezionale resistenza al taglio rispetto al peso del guanto. Molti manicotti hanno aperture sul pollice, per un’ulteriore protezione della zona del polso.
Manica in kevlar, 14” EN388 134X
EN407 X1XXXX
Prezzo unitario €
7,19
Codice
C4202928
Colore
Giallo
Codice Lunghezza (mm)
C4084248 250
C4084249 500
Prezzo unitario €
51,41
51,41
Codice
C1446578
C4084240
Lunghezza (mm)
356
457
Prezzo unitario €
5,05
6,52
1474
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
6197
6208
6212
6913
9856
6213