Page 147 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 147
Utensili tensiometrici - Accessori chiavi dinamometriche
Quadro 22 Z - 3/4”
8795 Chiave a bocca 22 Z
• Per risolvere anche i più difficili problemi di montaggio, facilmente intercambiabile • Forgiate
• In acciaio cromo-vanadio, cromate opache
• Con perno di sicurezza
• Per risolvere anche i più difficili problemi di montaggio, facilmente intercambiabile • Forgiate
• In acciaio cromo-vanadio, cromate opache
• Con perno di sicurezza
• Resistenza continua max. del quadro di attacco secondo DIN EN ISO 6789:2003 o carico max. dell’alloggio
8794-00 3/4”” = 850 N·m
8794-03 3/4”” = 850 N·m
Codice
C1450846
C1450847
C2703594
C1450848
C1450849
C2703595
C1450850
C2531253
C2531255
8796 Chiave poligonale 22 Z
Dimensione
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
41 mm
46 mm
Prezzo unitario €
45,23
45,23
45,23
45,23
49,43
49,43
49,43
53,85
53,85
Codice Connettore unità quadrata (maschio)
C1450844 3/4 in
Cricchetto 22 Z - 3/4”
Prezzo unitario €
63,53
1
• Per risolvere anche i più difficili problemi di montaggio, facilmente intercambiabile • Forgiate
• In acciaio cromo-vanadio, cromate opache
• Con perno di sicurezza
• Resistenza continua max. del quadro di attacco secondo DIN EN ISO 6789:2003 o carico max. dell’alloggio
8794-00 3/4”” = 850 N·m
8794-03 3/4”” = 850 N·m
• Per risolvere anche i più difficili problemi di montaggio, facilmente intercambiabile • Forgiate
• In acciaio cromo-vanadio, cromate opache
• Con perno di sicurezza
Codice Connettore unità quadrata (maschio)
C1450845 3/4 in
Prezzo unitario €
117,30
Codice
C1450851
C1450852
C1450853
C1450854
C1450855
C2700329
C1450856
C2531251
C2531256
Dimensione
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
41 mm
46 mm
Prezzo unitario €
46,35
46,35
46,35
46,35
50,33
50,33
50,33
53,33
53,33
Utensili a mano e immagazzinamento
133
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43306 43302
43311 43309