Page 1487 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1487
Protezione delle mani - livello di taglio 5 | Manichette resistenti al taglio
Guanto grigio con livello di resistenza al taglio 5 e rivestimento in nitrile nero a 3⁄4
Guanto grigio con livello di resistenza al taglio 5 e rivestimento in nitrile nero
Fodera a maglia senza cuciture leggera con rivestimento del palmo in nitrile
Caratteristiche principali
Raggiunge i massimi punteggi EN388 in tutte le categorie
Il rivestimento in nitrile offre una buona presa, in particolare sulle superfici oleose
Il guanto è stato progettato per essere aderente in modo da fornire una libertà di movimento massima Il polso a maglia elastico assicura una vestibilità aderente e ripara le mani da polvere e residui
Fodera a maglia senza cuciture leggera con rivestimento del palmo in nitrile
Caratteristiche principali
Raggiunge i massimi punteggi EN388 in tutte le categorie
Il rivestimento in nitrile offre una buona presa, in particolare sulle superfici oleose
Il guanto è stato progettato per essere aderente in modo da fornire una libertà di movimento massima Il polso a maglia elastico assicura una vestibilità aderente e ripara le mani da polvere e residui
HyFlex 11-200
HyFlex® 11-200 è il manicotto più comodo della gamma Ansell. L’ampio spazio nell’area del braccio riduce sudore e irritazioni.Il disegno anatomico con avambraccio regolabile offre al lavoratore una libertà
di movimento che permette di eseguire il lavoro senza ostacoli, migliorando la produttività.È garantita una maggiore sicurezza, grazie al manicotto ad alta visibilità con livelli EN 5 di protezione contro il taglio e EN 1 di protezione termica.La migliore resistenza all’abrasione (livello 2) e la possibilità di lavaggio industriale di HyFlex® 11-200 consentono di ridurre i costi totali di gestione.Grazie al sistema di chiusura e al disegno ergonomico, migliora la conformità del lavoratore, con relativa riduzione di incidenti e infortuni.
Codice
C6822283
C6822284
C6822285
C6822286
Taglia del guanto
Prezzo unitario €
7 5,70
8 5,70
9 5,70
10 5,70
Codice
C6822279
C6822280
C6822281
C6822282
Taglia del guanto
Prezzo unitario €
7 5,13
8 5,13
9 5,13
10 5,13
Codice Lunghezza
C6035197 47,5 mm
proFood® Safe-Knit®
Prezzo unitario €
13,73
Guanto con fodera gialla a maglia senza cuciture con livello di resistenza al taglio 5 e rivestimento doppio in nitrile nero a 3⁄4
Guanto grigio con livello di resistenza al taglio 5 e rivestimento in PU nero
13
Caratteristiche principali
La fodera è realizzata in HPPE (polietilene ad alte prestazioni) e fibra di vetro e raggiunge i punteggi massimi EN388 in tutte le categorie
Utilizza due strati di rivestimento in nitrile per fornire una protezione eccellente e una presa ottimale. Il primo strato è un rivestimento completo morbido ed elastico che consente una libertà di movimento eccellente.
Il secondo strato è un rivestimento del palmo infuso di micro-bolle che migliora la resistenza agli oli e massimizza la presa, particolarmente in condizioni bagnate e oleose
Fornisce un’eccellente protezione, resistenza e durata Il design profilato e la morbida fodera a maglia senza cuciture in associazione con l’elastico rivestimento
in nitrile garantiscono una comodità assoluta con un affaticamento minimo della mano durante gli utilizzi prolungati
Il polso a maglia elastico assicura una vestibilità aderente e ripara le mani da polvere e sporco
Fodera a maglia senza cuciture con rivestimento del palmo in poliuretano
Caratteristiche principali
La fodera offre una resistenza al taglio massima, livello 5 di EN388
Il rivestimento in poliuretano sul palmo offre una buona resistenza alle abrasioni e agli strappi
Buona presa per un maneggiamento sicuro in condizioni asciutte e bagnate
Fodera senza cuciture per una maggiore comodità
Il polso a maglia elastico assicura una vestibilità aderente e ripara le mani da polvere e residui
Contiene fibra Dyneema®. Alta resistenza al taglio da coltello. Lavabili fino a 90°C. Idonei al contatto con ogni tipo di genere alimentare. Fibra Dyneema® utilizzata
in combinazione con altre fibre innovative. Migliore resistenza all’abrasione. Migliore isolamento termico.
Codice
C6822344
C6822345
C6822346
C6822347
C6822348
Taglia del guanto
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
Codice
C4084243
C4084244
C4084245
C4084246
C4084247
Taglia del guanto
6
7
8
9
10
Prezzo unitario €
12,41
12,41
12,41
12,41
12,41
Codice
C6822287
C6822288
C6822289
C6822290
Prezzo Taglia del guanto unitario €
7 5,13
8 5,13
9 5,13
10 5,13
Dispositivi di protezione individuale
1473
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
209134
209151
209135
209133
6207
39878