Page 1486 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1486
Protezione delle mani - livello di taglio 5
Kroflex 840
Protezione ultraperformante per la manipolazione di oggetti pesanti o taglienti in ambiente bagnato
• LIvello massimo di protezione dai tagli
• Buon isolamento termico della mano
• Presa in tutta sicurezza grazie alla zigrinatura antiscivolo
• Buona resistenza alla perforazione
• CAT 2
Krytech Max 596
Protezione al taglio oltre ogni performance per manipolazioni complesse, senza compromettere in alcun modo la destrezza
Resistenza ottimale al taglio, livello 5 della norma EN 388 e 38 N nel test ISO 13997
Il colore viola del supporto permette di identificare immediatamente il livello di protezione dal taglio nelle postazioni di lavoro
Guanti garantiti dopo 3 cicli di pulizia in lavatrice (vedi condizioni di lavaggio e asciugatura)
Specificità : Filato innovativo sviluppata e ideato da MAPA
Industria automobilistica/meccanica Lavorazione del metallo
Montaggio di lamiere metalliche sottili Laminazione, stampaggio e montaggio metallici Manipolazione di pezzi metallici
Finitura di pezzi taglienti Industria del vetro Manipolazione di lastre di vetro Industria meccanica
Taglio e stampaggio di metalli
PERICOLI MECCANICI-EN 388 Livelli di prestazione : 4543
ISO 13997 Livelli di performance : 38N (3800g)
CAT 2
Guanto Razor-Lite 5
• EN388 3543
• EN407 X2XXXX
Codice
C4138455
C4138456
C4138457
C4138458
C4138459
Taglia del guanto
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
10,06
10,06
10,06
10,06
10,06
Resistenza al taglio livello 5 con palmo rinforzato contro le abrasioni. Ideale per contatti col vetro.
Codice
C6029698
C6029697
C6029699
Taglia del guanto
Prezzo unitario €
Medio 9,90
Grandi 9,90
Extra grande 9,90
Krytech 586
13
Codice
C6049837
C6049838
C6049839
C6049835
C6049836
Taglia del guanto
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
16,54
16,54
16,54
16,54
16,54
Guanto anti taglio Vis-Tex5
Resistenza anti taglio livello 5 con immersione in PU per resistere alle abrasioni. Fodera flessibile ad alta visibilità per una maggiore protezione e confort.
Guanto in schiuma di nitrile 3/4 Cut 5
Precisione ultraperformante in ambiente relativamente pulito
• Ottima resistenza al taglio: livello 5
• Eccellente destrezza grazie alla precisa aderenza
• Comfort e flessibilità superiori
• Un indicatore visibile in tessuto blu per identificare facilmente il livello di protezione da taglio nell’ambiente di lavoro
• CAT 2
• EN388 4543
Prezzo unitario €
6,30
6,30
6,30
6,30
6,30
6,30
Codice
C4138444
C4138445
C4138446
C4138447
C4138448
C4138449
Taglia del guanto
6
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
11,10
11,10
11,10
11,10
11,10
11,10
La maggiore resistenza la taglio abbinata ad un grip antiscivolo eccezionale. 3/4 di schiuma di nitrile contro l\’unto mantiene le mani pulite e all\’asciutto.
Codice
C6029692
C6029691
C6029693
C6029695
C6029694
C6029696
Taglia del guanto
Medio
Grandi
Extra grande
Medio
Grandi
Extra grande
Codice Taglia del guanto
C6029685 Medio
C6029684 Grandi
C6029686 Extra grande
Prezzo unitario €
7,80
7,80
7,80
1472
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
6352
6354
38183
42374
38253
38230