Page 1485 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1485
Protezione delle mani - livello di taglio 5
Tuff Cut Lat
Topfire Kermel
TOPFIRE
Protezione termica - 500°C
CAMPI DI IMPIEGO
• Manipolazione di oggetti caldi per temperature di contatto fino a 500°C, breve contatto con temperature elevate
• Fonderia (acciaio, alluminio...)
• Metallurgia
• Vetro
• Rimozione da stampi
VANTAGGI
• Le manopole garantiscono la sicurezza in caso di calore eccessivo (si sfilano facilmente).
TUFF CUT
Protezione antitaglio 4/5
CAMPI DI IMPIEGO
• Manipolazione di carta, lamiere in metallo, lastre di vetro, articoli in plastica, operazioni di finitura con taglierini (Tuff Cut, Tuff Cut Grip)
• Manipolazione di oggetti in ambiente acquoso: oggetti scivolosi nell’industria vetraria, centri di smaltimento rifiuti, ecc. (Tuff Cut Lat)
• Manipolazione di oggetti grassi o untuosi: tondini di acciaio, lamiere in metallo (Tuff Cut Nit)
VANTAGGI
• Il filo in acciaio/para-aramide offre una resistenza eccezionale ai tagli (livello 4/5) nonché una buona resistenza all’abrasione (livello 3)
• Protezione extra contro i bordi taglienti
• Polso esteso per una maggiore protezione dell’avambraccio.
Prezzo Materiale unitario €
Codice Taglia del guanto
Prezzo Materiale unitario €
Codice
C6854951
C6854981
C6855011
C6855034
C6855058
Taglia del guanto
7
8
9
10
11
Colore
Blu / Grigio
Blu / Grigio
Blu / Grigio
Blu / Grigio
Blu / Grigio
Kevlar
Kevlar
Kevlar
Kevlar
Kevlar
14,47
14,47
14,47
14,47
14,47
C6855007 9 Kevlar
C6855031 10 Kevlar
C6855054 11 Kevlar
99,82
99,82
99,82
Guanti resistenti al taglio in fibra di Dyneema® 98235 Jackson Safety* G60
Topfire supertherma
13
TOPFIRE
Protezione termica - 500°C
CAMPI DI IMPIEGO
• Manipolazione di oggetti caldi per temperature di contatto fino a 500°C, breve contatto con temperature elevate
• Fonderia (acciaio, alluminio...)
• Metallurgia
• Vetro
• Rimozione da stampi
VANTAGGI
• Le manopole garantiscono la sicurezza in caso di calore eccessivo (si sfilano facilmente).
Resistenza al taglio 5 (EN388), ottimo costo in uso e qualità garantiti dalla fibra Dyneema®.
Tale fibra combinata con il rivestimento in poliuretano contribuiscono ad aumentarne la vita. Ottima traspirabilità grazie alla maglia che disperde il calore, alto livello di comfort. Il rivestimento in poliuretano inoltre offre una buona presa sia su superfici asciutte che in presenza di olio. Conforme ai requisiti minimi di lunghezza dei polsini EN420 protegge adeguatamente il polso. Lavabile fino a 5 volte per un minore uso di materie prime. Quantità contenuto 1. Colore grigio / nero.
Prezzo Codice Taglia del guanto unitario €
C6855376 Grandi 63,12
Codice
C4166875
C4166876
C4166877
C4166879
C4166888
Taglia del guanto
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
13,03
13,03
13,03
13,03
13,03
Dispositivi di protezione individuale
1471
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
193842 193873
6897 193867