Page 146 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 146
Utensili tensiometrici - Accessori chiavi dinamometriche
Quadro fisso 16 Z - 1/2”
• Per risolvere anche i più difficili problemi di montaggio, facilmente intercambiabile
• Forgiate
• In acciaio cromo-vanadio, cromate opache
• Con perno di sicurezza
• Resistenza continua max. del quadro di attacco secondo DIN EN ISO 6789:2003 o carico max. dell’alloggio
8790-00 3/8”” = 135 N·m
8793-00 1/2”” = 340 N·m
8791 Chiave a bocca 16 Z
8792 Chiave poligonale 16 Z
• Per risolvere anche i più difficili problemi di montaggio, facilmente intercambiabile
• Forgiate
• In acciaio cromo-vanadio, cromate opache • Con perno di sicurezza
• Per risolvere anche i più difficili problemi di montaggio, facilmente intercambiabile
• Forgiate
• In acciaio cromo-vanadio, cromate opache • Con perno di sicurezza
Connettore unità quadrata Codice (maschio)
C2713683 1/2 in
8754 Cricchetto 16 Z
1
Prezzo unitario €
49,80
Codice
C2703588
C2703589
C2703590
C1450816
C1450817
C1450815
C1450818
C1450819
C1450820
C1450822
C1450823
C1450824
C1450825
C2703591
C2552642
C1450826
C3582959
C2703592
C3582960
C3582961
C2552643
C3582962
C3582963
C2703593
C1450828
C2703616
Dimensione
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
36 mm
Prezzo unitario €
26,33
26,33
26,33
26,33
26,33
26,33
26,33
26,33
26,33
26,33
26,33
26,33
26,33
26,33
28,20
28,20
28,20
28,20
28,20
30,75
30,75
30,75
30,75
30,75
30,75
30,75
Codice
C2700323
C1450833
C2700324
C1450834
C1450835
C2700325
C1450836
C1450837
C1450838
C1450839
C1450840
C1450841
C1450842
C2700326
C2700327
C2552644
C2700361
C1450843
C2700328
Dimensione
8 mm
10 mm
11 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
Prezzo unitario €
27,45
27,45
27,45
27,45
27,45
27,45
27,45
27,45
27,45
27,45
27,45
27,45
27,45
27,45
28,65
28,65
28,65
28,65
28,65
• Per risolvere anche i più difficili problemi di montaggio, facilmente intercambiabile
• Forgiate
• In acciaio cromo-vanadio, cromate opache • Con perno di sicurezza
• Resistenza continua max. del quadro di attacco secondo DIN EN ISO 6789:2003 o carico max. dell’alloggio
8754-01 3/8”” = 135 N·m
8754-02 1/2”” = 340 N·m
Connettore unità quadrata Prezzo Codice (maschio) unitario €
C1450810 3/8 in 62,18
C1450811 1/2 in 63,53
132
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
43294
43300
43296
43298