Page 1427 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1427
Protezione respiratoria - monouso
Maschera presagomata monouso con valvola anti-odore FFP2
Maschera presagomata FFP1
La maschera presagomata monouso con valvola FFP2 offre una maggiore comodità all’utente grazie a un minore accumulo di CO2 e calore. Classe 2, efficienza media (94%) con un fattore di protezione di 10. Dotata di valvola per l’esalazione per una maggiore comodità. Adatto per determinate applicazioni di saldatura se l’odore è un problema. Conforme alle norme EN 149:2001 + A1:2009.
Codice Quantità di contenuti
C6822383 10
Tipo/i
Con valvole
Prezzo unitario €
19,66 La FFP1 è una maschera progettata in maniera tradizionale senza valvola che protegge da spruzzi solidi e liquidi. Conforme alle norme EN 149:2001 + A1:2009.
Codice Quantità di contenuti
C6822374 10
C6822375 10
FilterSpec
Tipo/i
Non valvole
Con valvole
Prezzo unitario €
8,15
11,42
Maschera pieghevole monouso con valvola FFP1
Efficienza di Classe 1 (minimo 80%) per circostanze a rischio ridotto. Queste maschere confezionate singolarmente hanno una dimensione maneggevole, possono essere risposte con facilità e si piegano in maniera igienica quando non vengono utilizzate. Forma ergonomica per una vestibilità efficiente. Conforme alle norme EN 149:2001 + A1:2009.
13
Una protezione integrata di vista e apparato respiratorio.
Montatura occhiali totalmente regolabile per il massimo del comfort e della sicurezza. Supporto per filtro leggero e riutilizzabile.
Ogni prodotto viene fornito con 3 elementi filtranti.
Codice
Descrizione del prodotto
FilterSpec FMP2 con valvola
FilterSpec FMP2 con valvola per odori
FilterSpec FMP3 con valvola
Prezzo unitario €
18,74
22,43
25,01
Codice
C6822376
C6822377
Quantità di contenuti
10
10
Prezzo C4164557 Tipo/i unitario €
Non valvole 6,43
Con valvole 10,37
C4164559
C4164558
Dispositivi di protezione individuale
1413
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
216046
216051
6727
216044