Page 1429 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1429
Protezione respiratoria - riutilizzabile
Semimaschera riutilizzabile serie 6312L 3MTM 6000
Semimaschera riutilizzabile serie 3MTM 7500
La semimaschera riutilizzabile 3MTM 7501,2,3. Semimaschera riutilizzabile che assicura un grado di comfort senza paragoni per chi la indossa e la massima resistenza e qualità grazie alle sue componenti interamente sostituibili. Utilizzabile con tutti i filtri della serie 3MTM 2000, 5000 e 6000. Il materiale in silicone morbido garantisce un comfort senza paragoni a chi la indossa. La valvola 3MTM Cool FlowTM permette una respirazione più agevole e riduce l’accumulazione di calore e umidità. Modello a due filtri che garantisce una distribuzione uniforme del peso e una bassa ostruzione del campo visivo. Esclusivo sistema di innesto del filtro a baionetta 3M. L’esclusivo casco imbottito e l’elastico aggiustabile opzionale assicurano grande stabilità, eccezionale comfort e estrema facilità di utilizzo. Respiratore resistente e riutilizzabile con componenti sostituibili. Standard: Approvazione EN140: Marchio CE.
La comoda semimaschera riutilizzabile serie 3MTM 6312L. Semimaschera riutilizzabile che assicura un grado di comfort senza paragoni per chi la indossa, con kit di utilizzo del filtro A1P2. Questo respiratore per particolato e vapore organico è economico e di facile manutenzione. Il 6312L è estremamente leggero e ben bilanciato e ha una tenuta assicurata. Ha un basso profilo grazie al modello a due filtri.
Codice
C4204241
Semimaschera 3MTM 7002 e 7003
Prezzo unitario €
***
Codice
C2666097
C2666099
Numero di modello
7501
7502
Dimensione
Piccola
Medio
Prezzo unitario €
39,45
39,45
Semimaschera 3MTM con viso in gomma e coppa del naso rugosa per evitare scivolamenti ed irritazioni della pelle. Semimaschera disponibile in taglia media (3MTM 7002) e grande (3MTM 7003).
C2666098 7503 Grandi 39,45
Maschera a pieno facciale riutilizzabile 3MTM 7907S.
3MTM 7907S è una maschera a pieno facciale resistente e riutilizzabile caratterizzata da un facciale in solido materiale siliconico. Facciale in solido materiale siliconico. Doppia guarnizione frontale a tenuta che permette l’adattamento alle dimensioni
del viso. Diaframma fonico che migliora la qualità della conversazione. Casco a sei elastici. Sistema di innesto del filtro a baionetta 3M. Marchio CE e conforme alla norma EN136.
13
Codice
C4214167
C4214168
Dimensione
Medio
Grandi
Prezzo unitario €
34,20
34,20
Semimaschera riutilizzabile serie 7523L 3MTM 7500
Confezione di utilizzo del respiratore 3MTM 7523L comprendente la semimaschera riutilizzabile 7503 (taglia grande) con filtri A2P3.
Prezzo unitario €
252,35
Codice
C4204268
Codice
Prezzo C4146554 unitario €
90,64
Dispositivi di protezione individuale
1415
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10220
39413
10215
10223
10218