Page 1425 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1425
Protezione respiratoria - monouso
Mascherine monouso
Mascherine monouso
Forma ergonomica per un’alta adattabilità. Sella nasale regolabile. Formato maneggevole e tascabile. Valvola di esalazione che facilita il flusso, evitando accumuli di condensa e di calore. Conforme alle norme EN 149:2001 + A1:2009.
Forma ergonomica per un’alta adattabilità. Sella nasale regolabile. Formato maneggevole e tascabile. Valvola di espirazione che facilita il flusso, evitando accumuli di condensa e di calore. Conforme alle norme EN 149:2001 + A1:2009.
Prezzo unitario €
15,47
13,78
Codice Descrizione del prodotto
Prezzo Quantità di contenuti unitario €
Codice
C4086503
C4164564
Descrizione del prodotto
FFP1
FFP1V
Quantità di contenuti
20
10
C4086508 FFP2OV 10
C4142493 FFP3V 1
Mascherine monouso
22,10
2,44
Maschera pieghevole monouso con valvola FFP3
13
Classe 3, efficienza elevata (99%) per circostanze a rischio elevato. Queste maschere confezionate singolarmente hanno una dimensione maneggevole, possono essere risposte con facilità e si piegano in maniera igienica quando non vengono utilizzate. Forma ergonomica per una vestibilità efficiente. Conforme alle norme EN 149:2001
Forma ergonomica per un’alta adattabilità. Sella nasale regolabile. Formato maneggevole e tascabile. Valvola di espirazione che facilita il flusso, evitando accumuli di condensa e di calore. Conforme alle norme EN 149:2001 + A1:2009.
+ A1:2009.
Codice Quantità di contenuti
C6822385 10
Tipo/i
Con valvole
Prezzo unitario €
25,49
Codice
C4164563
C4086507
Descrizione del prodotto
FFP2
FFP2V
Quantità di contenuti
20
10
Prezzo unitario €
20,48
11,92
Dispositivi di protezione individuale
1411
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6801
6802
216054
6760